• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escuadra de inspección con base DIN 875/0 600 x 400mm

Número de artículo: 0368110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0368110
EAN / GTIN 4029713235994
Número del fabricante 0368110

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Soporte de tope DIN 875/0 600 x 400mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 600 x 400

Norma:

DIN 875