• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre externo de muelle con tornillo de ajuste rápido 200mm

Número de artículo: 0313105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0313105
EAN / GTIN 4029713205768
Número del fabricante 0313105
Número L L40510 1901

Descripción

Ejecución:

  • Pinza externa con tornillo de fijación de liberación rápida
  • Acero especial
  • El tornillo y el resorte de liberación rápida están pulidos

Descripción:

Brújula con empuñadura de muelle de acero especial. Lápiz óptico externo con cierre rápido. El cierre rápido y el muelle están bruñidos. Unidad de embalaje 10 piezas en caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 200 mm