• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Luz de trabajo flexible FLEX WEAR

Número de artículo: 03.5810
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
Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.5810
EAN / GTIN 5708997358108
Número del fabricante 03.5810
Número L L01030 137

Descripción

Descripción:

  • FLEX WEAR es el pequeño compañero indispensable que puedes llevar contigo allá donde vayas
  • Cuando está oscuro en la obra, se consiguen dos objetivos al mismo tiempo: La seguridad aumenta ya que puedes moverte de forma visible, y la comodidad de trabajo aumenta ya que la luz ilumina exactamente dónde estás y dónde estás trabajando
  • A pesar de su pequeño tamaño, la luz de trabajo FLEX WEAR proporciona hasta 150 lúmenes
  • La potencia luminosa se puede ajustar en 2 niveles dependiendo de la tarea, 50% o 100%
  • Además de la luz principal, la FLEX WEAR tiene una luz puntual con 100 lúmenes
  • El diseño de la FLEX WEAR es muy suave, elegante y compacto con bordes redondeados y realmente ligera, sólo 42 g
  • La FLEX WEAR es una luz de trabajo 100% flexible con numerosos usos
  • Usala exactamente donde quieras: en el bolsillo del pecho o del pantalón con el clip incorporado, en la gorra con el dispositivo de sujeción especial o como linterna frontal en la cinta para la cabeza con el KIT FLEX WEAR con el número de artículo 03. 5811
  • FLEX WEAR también puede utilizarse como linterna para inspecciones o colocarse y fijarse con el imán incorporado para iluminar su área de trabajo.

Característica:

  • Ángulo del haz: 110°
  • Capacidad de la batería: 800 mAh
  • Clase de protección: IP 20
  • Consumo de energía, máx.: 1.5 W
  • Flujo luminoso: 75 lm - 150 lm
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 100 - 200
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 2.5 h
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 4 h