Casquillos de extensión, DIN 2187, Cono exterior MK 2, interior MK 3, templado

Número de artículo: 029126
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 029126
EAN / GTIN 4019208013114
Número del fabricante 029126
Número L L30380 138
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • --- Ámbitos de aplicación: para herramientas con cono Morse

Más información:

  • Casquillos de prolongación VLH, versión de precisión según DIN 2187, cono exterior MK 2, cono interior MK 3, totalmente templados, rectificados por dentro y por fuera

Característica:

  • Longitud de alcance: 121 mm
  • Diámetro exterior: 36 mm
  • Peso: 840 g
  • Cono exterior MK: 2
  • Cono interior MK: 3
  • Longitud: 196 mm