Casquillos de extensión, DIN 2187, Cono exterior MK 1, interior MK 2, templado

Número de artículo: 029123
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 029123
EAN / GTIN 4019208013084
Número del fabricante 029123
Número L L30380 169
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • --- Ámbitos de aplicación: para herramientas con cono Morse

Más información:

  • Casquillos de extensión VLH, versión de precisión según DIN 2187, cono exterior MK 1, cono interior MK 2, totalmente templados, rectificados por dentro y por fuera

Característica:

  • Longitud de alcance: 98 mm
  • Diámetro exterior: 30 mm
  • Peso: 340 g
  • Cono exterior MK: 1
  • Cono interior MK: 2
  • Longitud: 160 mm