Pinza de taller ss chr w kni-po. wo ajuste fino 1/10-1/20 1500x200mm

Número de artículo: 0234524
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Capacidad de medición 0 mm - 1.500 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 0234524
EAN / GTIN 4029713201302
Número del fabricante 0234524
Número L L40510 1420
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Puntos de cuchillo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm* y 30 mm**
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Calibre RCr. m.Sp. o.F. 1/10-1/20 1500 x 200mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 1500
  • Límite de error (mm): 0,18 mm
  • Límite de error (µm): 180 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 200 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 30 mm

Norma:

ISO 13385