• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave con PIE CUERVO SW.12 mm cuadrado interior 3/8 ″ L.34.3 mm

Número de artículo: 02200012
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02200012
EAN / GTIN 4018754003495
Número del fabricante 02200012
Número L L60010 333

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 6,3 mm
  • Longitud [mm): 34,3 mm
  • S: 18,2 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 37 g
  • Anchura entre planos [mm]: 12 mm
  • Anchura mm (b): 25,4 mm