Mango de madera Hickory redonda para martillo de cara blanda sin contragolpe 25

Número de artículo: 02113
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 02113
EAN / GTIN 4010995021139
Número del fabricante 02113
Número L L60090 67
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Pieza de recambio: Mango de madera antivibratorio y con forma ergonómica con tratamiento especial de la superficie y fabricado en madera Hickory de alta calidad.
  • Con homologación GS.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 25
  • Longitud Total (mm): 295 mm
  • con batería / batería recargable: No