Ejecución:
- Acero inoxidable
- Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
- ISO 13385
- Dentro de los puntos de cruce
- Escala Master de ajuste bajo
- Medición de cuatro vías
- Incluye tabla de hilos
Descripción:
Calibre de bolsillo de acero inoxidable, piezas de lectura cromadas en mate, lectura de 0,02mm 1/1000 pulgadas, con tornillo de bloqueo en la parte superior, con puntos en cruz, graduación principal rebajada, permite la medición en 4 veces, incl. tabla de rosca en la parte posterior, el calibre de profundidad es rectangular. Embalaje estándar: estuche de imitación de cuero
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Medidor de profundidad: Rectangular
- Leyendo: 0,02 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 150
- Límite de error (mm): 0,03 mm
- Límite de error (µm): 30 µm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm
Norma:
EN ISO 3650