Seguro para cabezales Gancho especial con dispositivo de sujeción 1 juego = 2 unidades

Número de artículo: 019345
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 019345
EAN / GTIN 4031405193451
Número del fabricante 019345
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Descripción
  • Nuestra amplia gama de accesorios de probada eficacia hace que su herramienta de trabajo sea aún más segura y práctica. Accesorios según TRBS 2121 y DGUV Información 208-016 (antes BGI 694 o GUV-I 694) y normativa DGUV vigente. Cuando solicite piezas de repuesto, indíquenos el número de artículo de la escalera que ya tiene.
  • Los trabajos de modificación y completamiento, como por ejemplo, la instalación de ruedas, ganchos, tubos transversales, cadenas, etc., los realizamos por un precio fijo de 55,00 euros sin IVA (precio de venta recomendado) por cada modificación realizada.
Datos
  • Dispositivo de enganche especial para máxima seguridad directamente en el semirremolque.
  • Sujeción estable sin deslizarse, tambalearse ni volcar, incluso sobre superficies irregulares.
  • El fiable sistema de ganchos de suspensión evita que la escalera se deslice.
  • Se puede fijar al manillar sin herramientas y de forma continua.
  • Apto para una altura de barra de 73 mm.
  • 1 juego = 2 unidades
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 185 mm
  • Montaje necesario: Se monta sin herramientas.
  • Uso de escaleras (DIN EN 131): Profesional