• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Mandriles cónicos con cono de portabrocas DIN 238, MK 4, Asiento B22

Número de artículo: 014918
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 014918
EAN / GTIN 4019208001654
Número del fabricante 014918
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Unión entre el husillo de máquina y el cabezal de sujeción de herramientas (p. ej., un portabrocas)
  • Vástago cónico con lengüeta de expulsión DIN 228, parte 1

Más información:

  • Mandriles cónicos con cono de portabrocas DIN 238, MK 4, alojamiento B22, totalmente templados y rectificados

Característica:

  • Asiento: B22
  • Peso: 715 g
  • Diámetro pequeño: 19,8 mm
  • Longitud del cono de portabrocas: 40,5 mm
  • Longitud: 176 mm
  • Longitud del cono Morse: 117,5 mm
  • Cono Morse: 4
  • Diámetro de apertura del cono de portabrocas: 21.793 mm
  • Dimensión de apertura del cono Morse: 31.267 mm