Mandriles cónicos con cono de portabrocas DIN 238, MK 1, Asiento B18

Número de artículo: 014900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 014900
EAN / GTIN 4019208001524
Número del fabricante 014900
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Unión entre el husillo de máquina y el cabezal de sujeción de herramientas (p. ej., un portabrocas)
  • Vástago cónico con lengüeta de expulsión DIN 228, parte 1

Más información:

  • Mandriles cónicos con cono de portabrocas DIN 238, MK 1, alojamiento B18, totalmente templados y rectificados

Característica:

  • Asiento: B18
  • Peso: 110 g
  • Diámetro pequeño: 16,2 mm
  • Longitud del cono de portabrocas: 32 mm
  • Longitud: 106 mm
  • Longitud del cono Morse: 62 mm
  • Cono Morse: 1
  • Diámetro de apertura del cono de portabrocas: 17,78 mm
  • Dimensión de apertura del cono Morse: 12.065 mm