Llave Allen con mango corredizo TORX®, en cromado mate T10 x 126 mm

Número de artículo: 01329
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 01329
EAN / GTIN 4010995013295
Número del fabricante 01329
Número L L60070 2041
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para transferir pares de apriete elevados con bajo esfuerzo.
  • Extra: Boca de varilla ChromTop® para la máxima precisión.
  • Mango: Wiha mango en T Classic.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, cromado mate.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX® 1: T10
  • Diámetro de la varilla redonda (mm): 4 mm
  • Diámetro del mango (mm): 26 mm
  • Longitud Total (mm): 126 mm
  • Ancho del mango (Mango corredizo) (mm): 80 mm
  • Longitud Hoja con mango en T (mm): 100 mm
  • con batería / batería recargable: No