JBM-ST 100, barras dentadas de acero (1 unidad)

Número de artículo: 0114500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 0114500
EAN / GTIN 4060576177892
Número del fabricante 0114500
Número L L30750 41
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Descripción:

JBM-ST 100, barras dentadas de acero

Características del producto:
  • Dentado: 1,5 mm x 60°
  • Anchura de ranura: 10 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidades
Herramientas:
  • Descubra otras barras dentadas en diferentes alturas y anchuras, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en «Herramientas» y utilice nuestro buscador rápido de mordazas.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra