Llave Allen hexagonal corta, acabado en oxidación negra 27.0 mm x 271 mm

Número de artículo: 01142
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 01142
EAN / GTIN 4010995011420
Número del fabricante 01142
Número L L60070 3068
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • ISO 2936K.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 27 mm
  • Longitud Total (mm): 271 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 127 mm
  • con batería / batería recargable: No