SBM 33, piezas en bruto para horneado (1 unidad)

Número de artículo: 0112102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 0112102
EAN / GTIN 4060576179285
Número del fabricante 0112102
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Descripción:

SBM 33, piezas brutas para mordazas

Características del producto:
  • Dentado: 1/16” x 90°
  • Anchura de ranura: 17 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidades
Herramientas:
  • Descubra otras mordazas en bruto adecuadas en diferentes dimensiones u otras mordazas de sujeción adecuadas para su plato de torno. Haga clic en «Herramientas» y utilice nuestro buscador rápido de mordazas.
  • Diseñe sus piezas en bruto según sus deseos si no ha encontrado nada adecuado en el buscador rápido de mordazas de sujeción. Haga clic en «Configurar mordaza individual» para ajustar las dimensiones según sus necesidades, determinar la distancia entre los orificios o afilar la pieza en bruto, así como para realizar otros ajustes.