Llave de vaso con mango corredizo hexagonal, en niquelado brillante 12.0 mm x 157 mm

Número de artículo: 00985
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 00985
EAN / GTIN 4010995009854
Número del fabricante 00985
Número L L60070 3219
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para transferir pares de apriete elevados con bajo esfuerzo.
  • Extra: Taladro interior para vástagos roscados.
  • Mango: Wiha mango en T Classic.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado brillante.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (mm): 12 mm
  • Diámetro del mango (mm): 32 mm
  • Longitud Total (mm): 157 mm
  • Ancho del mango (Mango corredizo) (mm): 100 mm
  • Longitud Hoja con mango en T (mm): 125 mm
  • con batería / batería recargable: No