Destornillador SoftFinish® electric Ranurado 6.0 mm x 150 mm

Número de artículo: 00828
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 00828
EAN / GTIN 4010995008284
Número del fabricante 00828
Número L L60070 664
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 1.2 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 6 mm
  • Diámetro del mango (mm): 36 mm
  • Longitud Total (mm): 268 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 150 mm
  • con batería / batería recargable: No