Tornillo de banco para taladradora BSH, Tamaño 2, Ancho de bocas 80, Modelo para bricolaje

Número de artículo: 007194
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 007194
EAN / GTIN 4019208198422
Número del fabricante 007194
Número L L30310 63
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Modelo para aficionados al bricolaje para soportes de taladro.
  • Sistema de sujeción mecánico, de accionamiento manual.

Características técnicas:

  • Mordaza fija con tres prismas verticales y un prisma horizontal
  • Mordazas y husillos pavonados
  • Cuerpo de base de fundición gris
  • Ranuras de sujeción laterales con orificios alargados

Ámbitos de aplicación:

  • Para la sujeción segura de piezas de trabajo en taladradoras y máquinas de medición.

Ventajas:

  • Tirador giratorio (incluido en el volumen de suministro)
  • Ambas mordazas con superficie de apoyo para sujetar piezas de trabajo planas

Más información:

  • Tornillo de banco para taladradora BSH, tamaño 2, ancho de mordazas 80, modelo pequeño y ligero para bricolaje

Característica:

  • Ejecución: BSH Modelo pequeño y ligero para bricolaje
  • Mordazas anchas: 80 mm
  • Anchura cuerpo de base: 130 mm
  • Longitud total: 257 mm
  • Peso: 1,7 kg
  • Tamaño: 2
  • Altura de las mejillas: 25 mm
  • Altura: 46 mm
  • Longitud del cuerpo base: 150 mm
  • Contenido: Unidad
  • Distancia ranuras de sujeción: 100
  • Abertura de sujeción: 85 mm