• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE DE CONO D8 AC D6 L97

Número de artículo: 0071684822
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0071684822
EAN / GTIN 7630041118605
Número del fabricante 0071684822

Descripción

Ejecución:

  • Material: Acero
  • Fijación [mm]: Ø 8
  • Diámetro [mm]: 6
  • Longitud de la sonda [mm]: 97

Descripción:

Contacto Ø8 cónico, acero, Ø6 mm, L = 97 mm