Mordaza, Tamaño 150, Ancho de bocas 146, para la mordaza móvil

Número de artículo: 006616
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 006616
EAN / GTIN 4019208433196
Número del fabricante 006616
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

Más información:

  • Mordaza de sujeción, tamaño 150, ancho de mordaza 146, para mordaza móvil

Característica:

  • Espesor de la base con inserto de sujeción: 24 mm
  • Mordazas anchas: 150 mm
  • Tamaño: 150
  • Altura de las mejillas: 48 mm
  • Contenido: Unidad