Chaleco de invierno ORIGINALS Sölden, Unisex, negro, Tamaño 3XL

Número de artículo: 00554-620-09 3XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 00554-620-09 3XL
EAN / GTIN 5708628039994
Número del fabricante 00554-620-09 3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Bearnylon® es un material repelente al agua y muy duradero
  • Forro de piel sintética
  • Bolsillo para teléfono móvil y bolígrafo
  • Fácil acceso al contenido de la bolsa gracias al diseño especial de los bolsillos delanteros
  • Dos bolsillos interiores - el uno con una cremallera

Característica:

  • Repelente del agua
  • Forro de piel sintética
  • Cierre con cremallera completa
  • Bolsillo superior con solapa
  • Bolsillo en el pecho del teléfono celular con solapa ajustable
  • Bolsillos para bolígrafos
  • Bolsillos delanteros: Dos abiertos y dos con solapa y botón de presión
  • Bolsillos interiores - uno con cremallera y otro con por adherencia
  • Composición del tejido: 52% algodón/48% nylon
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra