Chaleco de invierno ORIGINALS Sölden, Unisex, marina, Tamaño 3XL

Número de artículo: 00554-620-01 3XL
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 00554-620-01 3XL
EAN / GTIN 5708628039819
Número del fabricante 00554-620-01 3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Bearnylon® es un material repelente al agua y muy duradero
  • Forro de piel sintética
  • Bolsillo para teléfono móvil y bolígrafo
  • Fácil acceso al contenido de la bolsa gracias al diseño especial de los bolsillos delanteros
  • Dos bolsillos interiores - el uno con una cremallera

Característica:

  • Repelente del agua
  • Forro de piel sintética
  • Cierre con cremallera completa
  • Bolsillo superior con solapa
  • Bolsillo en el pecho del teléfono celular con solapa ajustable
  • Bolsillos para bolígrafos
  • Bolsillos delanteros: Dos abiertos y dos con solapa y botón de presión
  • Bolsillos interiores - uno con cremallera y otro con por adherencia
  • Composición del tejido: 52% algodón/48% nylon
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal