• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

juego de montaje (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 00 20 11 V01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 20 11 V01
EAN / GTIN 4003773064091
Número del fabricante 00 20 11 V01
Número L L70010 1984

Descripción

Descripción:

  • Atractivo envase de venta con perforación de autoservicio
  • Herramientas en pieza de plástico termoformado con tapa transparente
  • Dimensiones (ancho x alto x fondo): 170 x 370 x 40 mm
  • Alicates con manguitos bicolor multicomponente

Volumen de suministro:

  • Alicates de combinación KNIPEX DE 1 x 03 05 180 mm
  • 1 x 74 05 180 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 15 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)