tipos de brocas para metal

Tipos de brocas para metal: características, usos y cómo elegir la más adecuada

En el mecanizado de metales, elegir la broca correcta es clave para obtener un resultado preciso, seguro y rentable. No todas responden igual ante acero, aluminio o inox. Cada combinación de herramienta, máquina y material plantea un desafío técnico concreto, por lo que conocer las diferencias entre tipos de broca permite optimizar el proceso.

¿Qué tener en cuenta al elegir una broca para metal?

La elección no depende sólo del diámetro o la longitud. Factores como el tipo de material, la profundidad del taladro o la refrigeración influyen directamente en el rendimiento y la vida útil de la herramienta.

  • 1. Tipo de material a taladrar

    El rendimiento varía según el metal. Por ejemplo, una broca eficaz para aluminio puede fallar en acero inoxidable. Cuanto mayor la dureza, mayor exigencia en geometría, recubrimiento y refrigeración.

  • 2. Profundidad y precisión del taladro

    Taladros profundos o con tolerancias ajustadas requieren diseños específicos: canales eficientes, mayor longitud útil o refrigeración interna (como en brocas de metal duro CNC).

  • 3. Tipo de máquina

    No es lo mismo trabajar con un taladro manual que con un CNC. En portátiles se prioriza la estabilidad y evacuación de viruta; en centros de mecanizado, la precisión y repetibilidad.

  • 4. Lubricación y velocidad de corte

    El trabajo en seco o con poca lubricación acelera el desgaste. En metales como el inoxidable, la refrigeración es imprescindible para evitar pérdida de filo prematura.

Brocas HSS: versatilidad para trabajos estándar

Las brocas de acero rápido (HSS) son ideales para metales de baja y media dureza, como acero al carbono, aluminio o latón. Las versiones laminadas son más económicas y adecuadas para tareas generales, mientras que las rectificadas ofrecen mayor precisión y durabilidad en trabajos repetitivos. Su principal ventaja es la buena relación calidad-precio y facilidad de afilado, aunque presentan menor resistencia al desgaste en materiales duros o sin lubricación.

Brocas HSS-Co: mayor resistencia y durabilidad

Las brocas HSS-Co, con un 5-8 % de cobalto, están diseñadas para mecanizar materiales más duros, como aceros inoxidables o fundiciones. Su composición mejora la resistencia térmica y el desgaste, permitiendo trabajar incluso con poca lubricación. A cambio, son más costosas y requieren máquinas estables, ya que son sensibles a vibraciones.

Brocas de metal duro integral: máxima precisión y rendimiento

Para mecanizados exigentes, las brocas de metal duro integral ofrecen mayor velocidad de corte, excelente evacuación de viruta y un acabado superficial superior. Están fabricadas en carburo de tungsteno y requieren condiciones de trabajo controladas. Son la elección ideal en producción en serie o procesos CNC, aunque su fragilidad y coste las hacen más adecuadas para operaciones de alta productividad.

Brocas especiales: soluciones para tareas específicas

Las brocas escalonadas permiten perforar varios diámetros en una sola pasada, optimizando tiempos en chapas y estructuras ligeras. Las brocas cónicas o avellanadoras preparan alojamientos para tornillería embutida, mientras que las brocas de centro aseguran un inicio de perforación preciso, especialmente en mecanizado o torno. Aunque menos comunes, son esenciales cuando se busca rapidez, precisión o integrar varios pasos en una operación.

 Comparativa final: ¿qué broca elegir según el material y el tipo de trabajo?

Una vez conocidos los principales tipos de brocas para metal, la elección adecuada dependerá del material a mecanizar, el tipo de equipo disponible y el nivel de exigencia del trabajo. A continuación, se presenta una guía orientativa para facilitar la selección:

Material a perforarTipo de broca recomendadaObservaciones
Acero al carbono (bajo/medio)HSS rectificada / HSS-CoUso general, recomendable con lubricación
Acero inoxidableHSS-Co / Metal duroRequiere refrigeración, geometría adecuada
Aluminio y aleaciones ligerasHSS / HSS-Co / EscalonadaViruta larga, usar aceite de corte
Fundición gris o nodularHSS-Co / Metal duroMaterial abrasivo
Metales no férreos (latón, cobre)HSS rectificada / Cónica o escalonadaCorTe limpio, baja dureza
Producción en serie CNCMetal duro integral / Centro + brocaMáxima precisión, velocidad y mínima intervención
Chapas metálicas finasEscalonada / CónicaPerforación progresiva, ahorro de tiempo

Recomendaciones adicionales:

  • Usa siempre lubricación adecuada para prolongar la vida útil de la broca.
  • Revisa el afilado con frecuencia para mantener un corte eficiente.
  • Ajusta la elección al acabado requerido y a la tolerancia del mecanizado.

Elegir la broca adecuada no es solo una decisión técnica: es una inversión en calidad, seguridad y productividad. Una elección acertada evita errores de mecanizado, reduce el desgaste de la herramienta y mejora el acabado final. Para profundizar en conceptos clave como geometrías de corte, fuerzas de avance o refrigeración interna, puedes consultar la guía Así conseguirá un 50 % más de avance de Hoffmann Group que recoge recomendaciones prácticas sobre cómo optimizar procesos de taladrado utilizando brocas helicoidales de alto rendimiento y técnicas avanzadas de mecanizado.

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra