FEINDEF: Feria internacional de defensa y seguridad

17, 18 y 19 de Mayo de 2023, recinto ferial IFEMA de Madrid

La Feria Internacional de Defensa y Seguridad FEINDEF, organizada por la Fundación FEINDEF, es la única feria en España del sector de Defensa y Seguridad apoyada institucionalmente por el Ministerio de Defensa. Constituye el foro de referencia para innovar, cooperar internacionalmente y compartir el conocimiento entre empresas, instituciones, universidades y otros organismos, como respuesta global a la Seguridad.

Posicionada como el evento de Defensa y Seguridad más importante celebrado en España, se abre al mundo ofreciendo nuevas oportunidades de negocio con sus 40.000m2 de exposición y una asistencia de más de 450 expositores de entre 20 países y 100 delegaciones extranjeras.

La solidez y la proyección económica de los mercados de Defensa y Seguridad, hacen imprescindible un evento que sea lugar de encuentro de un amplio público multidisciplinar donde se pueda compartir e intercambiar información, experiencias e ideas sobre las últimas tendencias tecnológicas, donde incluso puedan beneficiarse otros sectores industriales no necesariamente relacionados con el ámbito de la Defensa.

En esta edición, se hará hincapié en la ciberseguridad, las startup y los vehículos no tripulados como principales retos de la seguridad y la defensa a nivel global.

Ver el programa completo de la feria FEINDEF 2023

Descargar el folleto informativo de la feria FEINDEF 2023

Visite nuestro stand: Pabellón 8 - D01

Como proveedor preferente de varias de las empresas asistentes, Hoffmann Group participará en FEINDEF 2023 como empresa del sector logístico, auxiliar y servicios, exhibiendo sus productos e innovaciones en el ámbito del mecanizado, equipos de protección individual, mobiliario industrial y servicios de automatización y digitalización de la cadena de producción.

¿Quiere asistir a FEINDEF 2023? ¡Hoffmann Group le invita!

Acceda a nuestro portal de eventos desde el siguiente enlace y siga los pasos detallados a continuación para recibir su invitación gratuita ¡Es muy sencillo!

  • Introduzca el código de acceso FEINDEF23
  • Seleccione en el desplegable sus preferencias de idioma deseadas (Inglés o Español)
  • Complete los datos del formulario
  • Recibirá un correo electrónico con las instrucciones para descargar su pase gratuito
Si tiene alguna duda o incidencia en el proceso de generación del pase, escriba un correo electrónico a:

marketinghoe@hoffmann-group.com

Cómo llegar a IFEMA

  • En transporte público

    Metro y Cercanías RENFE:
    La estación de Metro más próxima es Línea 8: Nuevos Ministerios-Aeropuerto T4 (La salida desemboca en la Entrada Sur del Recinto). Conecta los recintos feriales con las terminales del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

    Cercanías RENFE cuenta con conexión directa a la Línea 8 de Metro desde la estación de Nuevos Ministerios.

    Autobús:
    Una amplia red de autobuses permite desde distintos puntos de la ciudad llegar a IFEMA MADRID:

    • Línea 73: Diego de León - IFEMA MADRID
    • Línea 112: Mar de Cristal - Barrio del Aeropuerto
    • Línea 122: Avenida de América - IFEMA MADRID

    Autobuses interurbanos:
    Línea 828: Universidad Autónoma - Alcobendas - IFEMA MADRID - Canillejas

    Taxi
    Hay tres paradas de para Taxis en el interior del recinto:
    • Puerta Sur (Acceso principal a los recientos feriales)
    • Puerta Norte (Centro de convenciones norte)
    • Puerta Este (Frente a la salida del Pabellón 6, junto al Pabellón 14)
    • El acceso y/o la salida del recinto tiene un suplemento de 3,00 €.

    Uber
    Uber contará con un punto exclusivo para que te encuentres cómodamente con tu conductor, situado en el aparcamiento Amarillo frente a la Puerta Sur de IFEMA.

  • En transporte particular

    Accesos
    IFEMA MADRID está conectada por carretera con las principales vías de acceso y circunvalación de Madrid:

    M11 (Salidas 5 y 7)
    M40 (Salidas 5, 6 y 7)
    A2 (Salida 7)

    Parking
    Las Entradas Sur, Norte y Este del recinto ferial permiten acceder directamente a las distintas áreas de estacionamientos. Disponede parking en el Reciento Ferial y Palacio Municipal, incluyendo plazas electrificadas donde poder recargar vehículos eléctricos.

    Ver el plano de las zonas de parking y las tarifas del IFEMA

  • En transporte de larga distancia

    Avión
    El aeropuerto de Madrid-Barajas está situado en el noreste de Madrid, en el distrito de Barajas, a 12 kilómetros del centro de Madrid.

    Desplazamientos desde el aeropuerto:

    Taxi: En todas las terminales existen varias zonas de paradas de taxis.
    Metro: Del aeropuerto sale la Línea 8 Nuevos Ministerios con dos estaciones de metro; “Aeropuerto T1 - T2 - T3” y “Aeropuerto T4”.
    Autobús: El aeropuerto cuenta con líneas de la EMT y autobuses interurbanos.
    Cercanías: La terminal T4 conecta con Madrid con trenes de Cercanías Renfe, que se cogen desde la planta -1 de esta terminal.

    Tren de alta velocidad
    La estación de Atocha acoge los tráficos de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia.

    Desplazamientos desde la estación:

    Taxi: A las afueras de la estación se dispone de una zona de taxis.
    Metro: Dentro de la estación, en la planta baja, el aeropuerto cuenta con dos líneas de metro, la Línea 1 y la Línea 3.
    Autobús: Fuera de la estación, existen varias paradas de autobuses ETM.
    Cercanías: Dentro de la estación, en la planta baja, el aeropuerto cuenta con varias línas de Cercanías Renfe.

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra