Hoffmann Group LogisticCity: Logística superlativa

La herramienta logística más moderna de Europa ofrece la máxima garantía de suministro

Hoffmann Group LogisticCity in Nürnberg

El éxito se alcanza cuando todo funciona de manera fluida y sin contratiempos en el aprovisionamiento. Por ello garantizamos la capacidad de servicio más alta y una precisión en la entrega del 99,9%.

Con el fin de poder seguir suministrándole mercancías con seguridad en el futuro, hemos creado algo grande: LogisticCity, la herramienta logística más potente.

LogisticCity es un paso decisivo hacia una logística digital en red que aproveche al máximo las posibilidades tecnológicas actuales. Esto nos permite garantizar nuestro excelente rendimiento en los plazos de entrega, incluso en situaciones en las que tenemos que reaccionar continuamente a las cambiantes condiciones del mercado..

En colaboración con nuestros clientes aplicamos soluciones logísticas hechas a medida que van desde la automatización, hasta los requisitos específicos de la logística interna. Obtenta más información aquí sobre nuestros servicios en el ámbito de la lógistica.

Concedemos mucha importancia a la capacidad de suministro, por eso construimos así:

100.000 m²

Superficie logística

500.000

Espacios de almacenamiento en
almacén totalmente automatizado

14 km

Sistemas de transporte
de contenedores y palés

40.000

Paquetes por día

Centro logístico altamente moderno


100.000 m² de superficie logística para la máxima capacidad de abastecimiento

Soluciones logísticas a medida para asegurar una logística exitosa

Nuestro servicio logístico abarca desde la automatización de la logística hasta los requisitos específicos de la logística interna:

  • Nuestros sistemas Kanban reducen la necesidad de un gran estocaje.
  • El embalaje y la entrega relacionados con el centro de costes garantizan un gran ahorro de tiempo en los plazos de preparación del pedido y despacho del mismo.
  • Nuestra notificación electrónica informa de manera precisa sobre los plazos de entrega.
  • Con el número de seguimiento podrá localizar su pedido y el estado del reparto hasta el último detalle para saber exactamente cómo marcha la entrega y cuándo lo recibirá.

Desarrolladas en estrecha colaboración con nuestros clientes, también brindamos soluciones personalizadas:

  • Creamos surtidos personalizados y los empaquetamos según sus necesidades.
  • Ofrecemos cualquier otra solución logística adaptada a las necesidades de cada cliente

Con LogisticCity también se incrementaron considerablemente nuestros servicios

En el nuevo ServiceCenter ofrecemos a nuestros clientes entre otras prestaciones, servicio de calibración, servicio de reafilado, personalización textil y marcación láser.

En el nuevo TechnologyCenter reflejamos el proceso de producción típico, entre otros: Sistema de salida de mercancías, preparación del trabajo, montaje, preajuste, técnica de sujeción y el acabado. Además, también mostramos interesantes mecanizados en directo, soluciones de automatización, acabados vibratorios y limpieza.

Así fue la construcción de LogisticCity

El nuevo centro logístico altamente automatizado se construyó en 2018 en un terreno de 21,5 hectáreas en Núremberg-Langwasser. El importe de la inversión ascendió a un total de 200 millones de euros. Ha estado en funcionamiento desde 2021 y cuenta con la posibilidad de ampliarse aún más.

La "Hoffmann Group LogisticCity" consta de un impresionante almacén de gran altura, una nave de expediciones, un almacén de lanzaderas, una zona de recepción de mercancías, una zona de administración en la entrada principal y los nuevos TechnologyCenter y ServiceCenter.