disco de corte para taladros

Tipos de calibre pie de rey: funciones, variantes y aplicaciones

El calibre pie de rey es uno de los instrumentos de medición más versátiles en mecánica, fabricación y control dimensional. Permite medir exteriores, interiores y profundidades con gran precisión, convirtiéndose en una herramienta imprescindible tanto para inspección en línea como para trabajos de taller.

Las variantes disponibles responden a necesidades específicas de tamaño, precisión, facilidad de lectura, robustez o conectividad. En este tipo de instrumentos es habitual encontrar construcciones en acero inoxidable o ABS reforzado, algunos de ellos fabricados conforme a la norma ISO 13385, que establece requisitos de exactitud y geometría.

En los modelos digitales, además, se incorporan funciones avanzadas como conversión de unidades, puesta a cero rápida y, en ciertos casos, transmisión inalámbrica de datos, compatible con aplicaciones de registro como Hoffmann Connected Tools.

Pie de rey: el modelo estándar para mediciones generales

El pie de rey convencional es la base de toda la familia de calibres. Su diseño mecánico permite realizar mediciones exteriores, interiores y de profundidad sin depender de electrónica, lo que garantiza estabilidad, precisión y un uso intuitivo incluso en condiciones exigentes. Es la opción más versátil para talleres mecánicos, fabricación general y tareas de verificación donde se requiere fiabilidad con un coste contenido.

Este modelo suele estar disponible tanto en versiones analógicas tradicionales como en configuraciones más avanzadas con nonio de alta resolución. Su construcción en acero inoxidable asegura durabilidad y estabilidad dimensional en trabajos continuados.

  • Pie de rey digital: lectura directa y mínima posibilidad de error

    Pie de rey digital: lectura directa y mínima posibilidad de error

    El calibre digital facilita la lectura mediante una pantalla electrónica que elimina interpretaciones ambiguas. Resulta especialmente útil en:

    • Mediciones repetitivas.
    • Controles SPC.
    • Inspección rápida en fabricación.
    • Trabajos donde la visibilidad puede ser limitada.
    Algunos modelos permiten transmisión de datos por USB o Bluetooth, lo que los convierte en una herramienta eficaz para entornos que requieren trazabilidad y documentación continua.

    Pie de rey digital

  • Pie de rey de bolsillo: compacto para zonas de difícil acceso

    Pie de rey de bolsillo: compacto para zonas de difícil acceso

    El pie de rey de bolsillo conserva la funcionalidad del modelo estándar, pero en un formato más reducido y manejable. Su diseño compacto facilita trabajar en espacios estrechos o en puntos de difícil acceso dentro de maquinaria o montajes industriales. Es especialmente práctico para:

    • Mantenimiento industrial.
    • Montajes en maquinaria.
    • Inspección rápida en puestos móviles o zonas remotas.
    Su peso ligero mejora la ergonomía y lo convierte en una solución muy usada en tareas de inspección cotidiana.

    Pie de rey de bolsillo

  • Pie de rey para taller: mayor robustez para uso intensivo

    Pie de rey para taller: mayor robustez para uso intensivo

    El pie de rey para taller está diseñado para soportar condiciones duras como presencia de virutas, humedad, grasas o manipulación constante. Utiliza materiales reforzados, superficies endurecidas y mecanismos de deslizamiento optimizados para mantener precisión incluso con uso intensivo.

    Es la elección adecuada cuando el instrumento forma parte del trabajo diario del operario y se necesita::

    • Estabilidad prolongada.
    • Repetibilidad en mediciones frecuentes.
    • Resistencia a la abrasión y al desgaste.
    Modelos avanzados incluyen tolerancias garantizadas según ISO 13385, lo que asegura precisión constante incluso bajo uso intensivo.

    Pie de rey para taller

  • Pie de rey de reloj: precisión visual mejorada

    Pie de rey de reloj: precisión visual mejorada

    El pie de rey con reloj incorpora una carátula analógica que amplifica la lectura mediante un indicador de aguja. Esto permite detectar variaciones con gran claridad, especialmente en mediciones repetitivas donde se requiere una lectura rápida y visual. Se utiliza principalmente en:

    • Inspección en línea,
    • Control dimensional en mecanizado CNC,
    • Mediciones donde el nonio puede resultar más lento de interpretar.
    Combina la robustez de un calibre mecánico con una lectura extremadamente intuitiva.

    Pie de rey de reloj

  • Calibre de profundidad: medición específica de cavidades internas

    Calibre de profundidad: medición específica de cavidades internas

    Aunque pertenece a la misma familia de instrumentos, el calibre de profundidad está diseñado exclusivamente para medir fondos, ranuras, cavidades y alturas internas donde un pie de rey convencional no puede acceder correctamente.

    Gracias a su base de apoyo amplia y estable y a su varilla o sonda, permite obtener lecturas precisas en:

    • Fondos de taladros
    • Alojamientos para tornillería o casquillos
    • Cavidades de moldes o matrices
    • Ranuras internas o escalones mecanizados.
    Es una herramienta esencial en fabricación de moldes, hidráulica, mecanizado de precisión y verificación de geometrías internas complejas.

    Calibre de profundidad

Qué tipo de calibre elegir según la aplicación

Para seleccionar el instrumento adecuado es necesario valorar tanto la precisión requerida como el entorno de trabajo:

  • Mediciones generales: pie de rey estándar
  • Inspección repetitiva y SPC: pie de rey digital
  • Acceso reducido y movilidad: pie de rey de bolsillo
  • Uso intensivo: pie de rey para taller
  • Lectura ampliada y repetibilidad: pie de rey de reloj
  • Cavidades y profundidades: calibre de profundidad
Este conjunto cubre la mayoría de necesidades en medición dimensional, desde verificaciones rápidas hasta inspecciones críticas en mecanizado industrial.

Soluciones profesionales para medición industrial

En nuestro catálogo encontrarás todas estas variantes con diferentes rangos de medición, materiales, resoluciones y configuraciones, siempre con superficies de medición endurecidas y mecanismos precisos que garantizan lecturas fiables en cualquier entorno. Ya sea para control de calidad, mecanizado, mantenimiento o verificación en producción, la gama de calibres pie de rey permite elegir el modelo más adecuado para cada aplicación técnica.

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra