mordazas de banco

Mordazas de banco: tipos, tensores y sistemas modulares para mejorar la precisión en taller

En un taller mecánico la mordaza de banco no es solo un accesorio; es el punto de referencia que define cómo se posiciona y se sostiene cada pieza. De ella dependen la repetibilidad de las medidas, el tiempo de preparación y, en muchos casos, la vida útil de la herramienta de corte.

Hoy la gama de soluciones va mucho más allá del tornillo de banco clásico: mordazas intercambiables, mordazas magnéticas, insertos específicos para tubos, sistemas modulares y accesorios de posicionamiento permiten adaptar la sujeción a casi cualquier geometría.

Qué aporta una mordaza de banco bien dimensionada

Una buena configuración de tornillo de banco + mordazas + accesorios de sujeción permite:

  • Aumentar la precisión y la repetibilidad de las operaciones, reduciendo retrabajos y mediciones adicionales.
  • Reducir deformaciones en piezas delicadas gracias a materiales de contacto adecuados (aluminio, plástico, poliuretano, mordazas estriadas o rectificadas según necesidad).
  • Acortar los tiempos de preparación, sobre todo cuando se combinan con sistemas de cambio rápido o mordazas magnéticas de recambio.

Tipos de tornillos de banco más habituales en taller

  • Tornillo de banco paralelo con mordazas intercambiables

    Es la base del puesto de trabajo. El cuerpo se mantiene fijo y las mordazas se pueden sustituir por versiones rectificadas, estriadas, para tubo o recubiertas, según el tipo de pieza. Este diseño permite aprovechar un único cuerpo de banco para muchas aplicaciones distintas.

  • Tornillos de banco para máquinas y taladradoras

    Se montan directamente en la mesa de la máquina. Suelen ofrecer mayor rigidez y precisión de guiado, con fuerza de sujeción elevada y versiones específicas para CNC. Aquí es clave la repetibilidad del posicionamiento y la posibilidad de integrar topes y sistemas de referencia.

  • Tornillos de banco de control y de precisión

    Se utilizan en áreas de medición o rectificado fino. Incorporan guías rectificadas, paralelismo muy ajustado y mordazas de alta precisión. Permiten controlar con seguridad dimensiones finales sin introducir deformaciones adicionales en la pieza.

mordazas de contacto

Mordazas de banco: materiales, geometrías y recambios

La mordaza de contacto define la huella que dejamos sobre la pieza. Por eso existen diferentes familias dentro de la gama de mordazas para tornillos de banco y accesorios compatibles:

  • Mordazas de acero rectificadas o estriadas: para trabajos generales y piezas de acero donde se necesita máxima sujeción y buena resistencia al desgaste.
  • Mordazas para tubo y perfiles redondos: incorporan un perfil cóncavo o dentado que reparte la presión y evita el giro de tubos, varillas y redondos.
  • Mordazas de aluminio o plástico de recambio: adecuadas para piezas sensibles, superficies ya mecanizadas o materiales no férreos. Reducen el riesgo de marcas y permiten un contacto más blando sin perder estabilidad.
  • Mordazas magnéticas e insertos especiales: se colocan sobre las mordazas base y permiten cambiar de geometría de apoyo en segundos, por ejemplo para trabajar series cortas de piezas con formas específicas.
Elegir bien el material de la mordaza es tan importante como elegir el propio tornillo de banco: condiciona cuánta fuerza se puede aplicar antes de deformar la pieza.

Tensores, topes y sistemas auxiliares de sujeción

Además de las mordazas, los tensores y accesorios completan el sistema:

Con estos componentes es posible transformar un banco estándar en una estación de sujeción mucho más versátil, adaptada a operaciones de fresado, taladrado, rectificado o montaje.

Sistemas modulares y sujeción de punto cero

En talleres con alta rotación de referencias y tiempos de preparación ajustados, los sistemas modulares y de punto cero son el siguiente paso lógico:

  • Bases modulares y placas adaptadoras que permiten cambiar de mordaza, palet o utillaje completo manteniendo siempre la misma referencia en máquina.
  • Sistemas de sujeción de punto cero integrados en mesas y rieles: el banco o el dispositivo de sujeción se fija mediante pernos y elementos de bloqueo que garantizan repetibilidad en cuestión de segundos.
Estos sistemas reducen de forma notable el tiempo dedicado a montar y centrar la pieza y permiten estandarizar utillajes entre diferentes máquinas del taller.

Cómo elegir la combinación adecuada para tu taller

Para acertar con las mordazas de banco y el sistema de sujeción conviene partir de tres ideas claras: qué tipo de piezas trabajas (material, tamaño y sensibilidad a la presión), qué operaciones realizas con más frecuencia (desbaste, acabado, taladrado, control) y cuánto cambias de referencia a lo largo del día. Piezas brutas de acero y fuerzas de corte altas piden mordazas de acero estriadas o insertos de agarre; piezas acabadas, aluminio o tubos finos se benefician de mordazas blandas, plásticas o magnéticas.

Si la rotación de piezas es elevada, los sistemas modulares y de punto cero ayudan a reducir tiempos de preparación y a mantener la referencia entre máquinas. En entornos más estables bastará con uno o dos tornillos de banco bien dimensionados y un juego de mordazas y topes adaptado a las familias de piezas habituales.

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra