platos de garras para torno

Cómo elegir platos de garras para torno según material, diámetro de pieza y velocidad de corte

Los platos de garras son elementos esenciales en cualquier proceso de torneado, ya que garantizan la sujeción segura y precisa de la pieza durante el mecanizado. Elegir el plato adecuado influye directamente en la estabilidad, la concentricidad, la calidad del acabado superficial y la seguridad a altas velocidades.

En nuestro catálogo encontrarás platos de sujeción automática y sus mordazas compatibles, diseñados para operaciones de mecanizado en metal, tanto en tornos convencionales como en CNC. Comprender cómo se relacionan el tipo de garra, el material del plato, el diámetro y la velocidad de corte es clave para seleccionar la opción más adecuada para cada trabajo.

Tipos de platos de garras: cuándo usar 3 garras o 4 garras

Los platos disponibles están basados en sistemas de garras automáticas que permiten una sujeción rápida y repetible, optimizada para geometrías cilíndricas y trabajos de precisión.

  • Platos de 3 garras

    Son la opción estándar en mecanizado general por su facilidad de uso y capacidad de autocentrado. Funcionan especialmente bien con piezas cilíndricas o hexagonales y en procesos donde se busca repetir posiciones con rapidez. Al cerrarse de forma simultánea, alinean automáticamente la pieza con el eje del torno, reduciendo tiempos de preparación y minimizando errores de concentricidad.

    Ventajas: autocentrado fiable, montaje rápido, excelente rendimiento con geometrías simétricas.

  • Platos de 4 garras

    Los platos de 4 garras permiten un control más preciso sobre la sujeción, ya que cada garra puede ajustarse de forma independiente. Esto facilita trabajar con piezas cuadradas, rectangulares o de formas irregulares. También permiten desplazar la pieza del eje cuando se requiere mecanizado excéntrico o centrado manual.

    Ventajas: adaptación a geometrías no simétricas, sujeción más fuerte en piezas grandes, ajuste individual de cada garra.

Criterio técnicoPlato de 3 garrasPlato de 4 garras
Geometría idealCilíndrica o hexagonalCuadrada, rectangular o irregular
Modo de centradoAutocentrado simultáneoAjuste individual de cada garra
Precisión de concentricidadMuy altaAlta (depende del centrado manual)
Versatilidad en piezas irregularesBajaMuy alta
Montaje de piezaMuy rápidoMás lento por centrado manual
Aplicaciones típicasProducción repetitiva, desbaste, acabadoMecanizado excéntrico, piezas fuera de centro
Fuerza de sujeciónAlta en piezas simétricasMuy alta en piezas grandes o irregulares
Trabajos excéntricosNo recomendadoIdeal
RPM permitidasMás elevadas (masa equilibrada)Menores (equilibrado variable)
Uso recomendadoCNC y producción continuaTornos convencionales o trabajos específicos

Material del plato: estabilidad, rigidez y velocidad de trabajo

El material del plato determina su comportamiento frente a vibraciones, desgaste y velocidad de corte. En mecanizado profesional predominan dos opciones:

  • Platos de acero

    Ideales para torno CNC y producción continua, combinan gran resistencia mecánica con estabilidad a altas revoluciones. Son adecuados para desbastes agresivos y piezas que requieren una sujeción firme incluso en trayectorias complejas.

    Su robustez ayuda a mantener tolerancias de concentricidad bajo carga y prolonga la vida útil del plato.

  • Platos de hierro fundido

    Aportan una elevada capacidad de amortiguación de vibraciones, lo que los hace recomendables para tornos convencionales y piezas de gran diámetro trabajadas a revoluciones moderadas. Aunque no están diseñados para altas RPM, ofrecen buena estabilidad en mecanizados más pesados o en diámetros grandes donde la rigidez es prioritaria.

Cómo elegir el diámetro del plato en función de la pieza

El diámetro del plato define la apertura útil, la estabilidad del conjunto y la velocidad máxima segura. Un plato demasiado grande reducirá las RPM permitidas, mientras que uno demasiado pequeño limitará la capacidad de sujeción.

Tamaño de la piezaDiámetro de plato recomendadoConsideraciones
PequeñaØ125–160 mmMayor velocidad de giro, menor inercia
MedianaØ200–250 mmEquilibrio estabilidad–apertura
GrandeØ315 mm o superiorDisminuyen las RPM permitidas, mayor estabilidad
CNC de alta velocidadPlatos compactosMantienen concentricidad y RPM elevadas

Como regla general, el plato debe tener un diámetro igual o ligeramente superior al de la pieza, garantizando una carrera de garras suficiente sin comprometer la rigidez.

Velocidad de corte y seguridad: límites según el plato

Los platos de sujeción automática indican un límite de RPM seguro basado en su diseño, su masa y la longitud de las garras instaladas. A medida que aumenta el diámetro y la extensión de las garras hacia el exterior, la velocidad máxima debe reducirse para evitar esfuerzos excesivos.

En términos prácticos:

  • Un plato mayor implica menor velocidad segura.
  • Las garras extendidas reducen las RPM permitidas.
  • Los platos de acero ofrecen mejor comportamiento a alta velocidad.
Para mecanizado CNC es recomendable utilizar platos diseñados específicamente para trabajar cerca de los límites superiores de revoluciones sin comprometer la seguridad

garras para torno

Compatibilidad de garras: interiores, exteriores y garras blandas

En la misma familia disponemos de garras interiores, garras exteriores y accesorios para adaptar el plato a diferentes diámetros o geometrías. Cada tipo cumple una función específica:

  • Garras interiores: sujetan desde el interior hacia fuera, ideales para piezas pequeñas o diámetros reducidos.
  • Garras exteriores: permiten abarcar diámetros mayores o piezas con superficies externas irregulares.
  • Garras blandas: pueden mecanizarse para adaptarse al contorno exacto de la pieza, garantizando concentricidad máxima y protección superficial.
Esta variedad facilita ajustar el plato a las necesidades de cada geometría con precisión.

Tipo de garraAplicación principalVentajasCuándo elegirla
Garras interioresSujeción desde el interior hacia afueraEstables a altas RPM, buena concentricidadPiezas pequeñas o diámetros reducidos
Garras exteriores
Sujeción externa
Diámetros grandes, piezas huecas o irregularesMecanizado general y piezas voluminosas
Garras blandas (si disponibles)
Ajuste mecanizable a la pieza
Concentricidad máxima, no marcan superficieProducción en serie, acabados de precisión

Qué tener en cuenta antes de elegir un plato de garras

La selección del plato óptimo depende tanto del tipo de pieza como del proceso previsto. Es importante valorar:

  • Material del plato y comportamiento a las RPM habituales
  • Apertura de garras y diámetro máximo de sujeción
  • Tipo de mecanizado: desbaste, acabado, excéntrico o trabajo sobre piezas cuadradas
  • Compatibilidad con las garras y accesorios disponibles
  • Tipo de torno y potencia (CNC o convencional)
Elegir correctamente el plato permite trabajar con mayor seguridad, precisión y eficiencia.

Platos de garras en Hoffmann: precisión y rendimiento profesional

En Hoffmann Group reunimos una selección de platos de sujeción automática y sus correspondientes mordazas, orientados a cubrir necesidades de mecanizado en producción y mantenimiento. Nuestros platos destacan por su estabilidad, su resistencia al desgaste y su capacidad para mantener la concentricidad incluso en trabajos repetitivos o a velocidades elevadas.

Para quienes buscan una solución fiable en torneado profesional, la categoría de platos de garras es un punto de partida sólido para encontrar el sistema de sujeción adecuado según la geometría, el material y la exigencia técnica de cada pieza.

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra