herramientas para mandrinado

Herramientas para mandrinado de precisión en mecanizado industrial

El mandrinado es una de las operaciones más importantes dentro del mecanizado interior. Su finalidad es mejorar un agujero ya existente, ajustando el diámetro, corrigiendo desviaciones geométricas o alcanzando tolerancias que no pueden lograrse únicamente con taladrado. Se utiliza en piezas de automoción, maquinaria, moldes, hidráulica o componentes de precisión donde el acabado superficial y la exactitud dimensional son críticos.

Para conseguir resultados estables, es fundamental elegir correctamente la herramienta de mandrinado en función del material, el diámetro, la profundidad y la máquina utilizada. Las soluciones disponibles en la industria abarcan desde barras de mandrinar tradicionales para torno hasta sistemas modulares que permiten ajustes micrométricos.

Qué es el mandrinado y por qué es fundamental en precisión interior

A diferencia del taladrado, cuyo objetivo es generar un agujero inicial, el mandrinado se encarga de mejorar un orificio ya existente, ajustando su diámetro, corrigiendo desviaciones geométricas y perfeccionando el acabado interior. Es un proceso esencial cuando se necesitan tolerancias estrechas para alojamientos, ejes o componentes de ajuste, ya que permite corregir ovalizaciones, rectificar taladros desviados y obtener una superficie interna mucho más uniforme.

Este trabajo puede realizarse tanto en tornos como en centros de mecanizado, y en cada caso exige herramientas diseñadas para aportar estabilidad, rigidez y precisión. Por ello, la elección del sistema de mandrinado influye directamente en la calidad final del mecanizado y en la fiabilidad dimensional de la pieza.

Principales tipos de herramientas de mandrinado en la industria

Las herramientas utilizadas se agrupan en dos grandes familias según el proceso: el mandrinado en torno mediante barras internas, y el mandrinado de precisión mediante sistemas modulares.

  • Barras de mandrinar para torneado interior

    Son la solución más habitual cuando se mecanizan cavidades desde un torno. Su función es realizar pasadas internas controladas, corrigiendo la geometría del agujero y preparando superficies antes de una operación final.

    Las barras industriales se fabrican en diferentes configuraciones para adaptarse a longitudes críticas, diámetros pequeños o exigencias de rigidez. La geometría de la barra, su sección y el tipo de plaquita determinan su comportamiento frente a vibración, acabado y capacidad de arranque.

    Se emplean en:

    • Desbastes interiores después del taladrado.
    • Mejoras de forma y acabado.
    • Mecanizado en cavidades profundas donde el acceso es limitado.
    • Procesos repetitivos de precisión en torno CNC.
    Una ventaja clave es su capacidad para trabajar en múltiples materiales, desde aceros al carbono hasta aceros inoxidables o aleaciones de difícil mecanizado.

  • Sistemas modulares de mandrinado de precisión

    Cuando se requieren tolerancias muy estrechas o ajustes micrométricos, se utilizan sistemas diseñados específicamente para mandrinado fino. Estos sistemas permiten montar distintos cuerpos de mandrinado y ajustar el diámetro con gran precisión, lo que los hace adecuados para centros de mecanizado y mandrinadoras CNC.

    Sus beneficios principales son:

    • Ajustes micrométricos del diámetro.
    • Amplio rango de trabajo con un único sistema base.
    • Mayor rigidez en diámetros pequeños.
    • Comportamiento estable en profundidades grandes.
    • Repetibilidad constante en producción seriada.
    Se utilizan habitualmente para alojamientos de precisión, componentes hidráulicos, piezas con tolerancias IT6–IT8 y procesos donde el acabado superficial define la calidad final.

  • Plaquitas de corte específicas para mandrinado

    El rendimiento del mandrinado depende en gran medida del tipo de plaquita que se utilice. Existen dos enfoques principales:

    • Plaquitas para torneado interior: usadas en barras clásicas, versátiles y disponibles en numerosas geometrías ISO.
    • Plaquitas para mandrinado de precisión: optimizadas para sistemas modulares, con mayor estabilidad y control del filo.
    La elección de la plaquita determine la calidad del acabado, la evacuación de la viruta y el comportamiento de la herramienta en diámetros pequeños.

Qué factores determinan la elección de la herramienta

El mandrinado es sensible a vibraciones, falta de rigidez y variaciones en el filo. Por ello, la selección de la herramienta depende de una serie de criterios técnicos:

1. Diámetro de trabajo

Los diámetros pequeños requieren barras más rígidas y geometrías específicas. Para rangos amplios o tolerancias cerradas, los sistemas modulares permiten ajustes más precisos.

2. Profundidad del agujero

La relación entre la profundidad y el diámetro (L/D) es uno de los factores más críticos:

  • L/D reducido: barras estándar.
  • L/D medio: barras reforzadas o recubiertas.
  • L/D elevado: barras antivibración o sistemas modulares con amortiguación.

3. Tolerancia final y acabado

Para tolerancias medias, las barras de mandrinar tradicionales ofrecen una excelente relación coste-rendimiento.
Cuando el acabado superficial y la concentricidad son prioritarios, los sistemas de mandrinado fino permiten un control mucho mayor.

4. Material de la pieza

La geometría de la plaquita, el recubrimiento y la rigidez de la barra dependen de si se mecaniza:

  • Acero estructural
  • Acero inoxidable
  • Aleaciones no férreas
  • Fundición
  • Materiales de difícil mecanizado

5. Tipo de máquina

El entorno define qué herramienta se adapta mejor:

  • Torno convencional: barras estándar o reforzadas
  • Torno CNC: barras rígidas y geometrías estables
  • Centro de mecanizado: sistemas modulares ajustables

Aplicaciones típicas del mandrinado industrial

El mandrinado tiene un papel central en numerosos procesos de mecanizado donde la precisión interior es imprescindible. Es habitual en la fabricación de alojamientos para rodamientos, casquillos y elementos de ajuste, donde el diámetro final debe cumplir tolerancias muy estrechas para garantizar un montaje correcto y evitar vibraciones o desgastes prematuros. También se utiliza ampliamente en componentes hidráulicos y neumáticos, en los que la estanqueidad y el movimiento suave dependen de cavidades perfectamente rectificadas.

Otra aplicación frecuente es la corrección de taladros que han quedado desviados, descentrados o ligeramente ovalizados tras el taladrado inicial. El mandrinado permite recuperar la geometría interior con precisión y dejar la pieza lista para procesos posteriores, como rectificado o montaje. Asimismo, es una operación clave en el acabado interior de cámaras, cavidades y superficies críticas que requieren uniformidad, baja rugosidad y repetibilidad dimensional.

Gracias a esta versatilidad, el mandrinado se utiliza tanto en mantenimiento y reparación como en producción en serie o fabricación de componentes de alta precisión para sectores como automoción, moldes, maquinaria, energía y aeroespacial.

Un proceso esencial para lograr precisión interior

El mandrinado es una operación clave para obtener acabados interiores con tolerancias exigentes, especialmente en piezas que requieren ajustes precisos, movimientos suaves o geometrías controladas con exactitud. La variedad de herramientas disponibles como barras de mandrinar, sistemas modulares y plaquitas específicas, permite adaptar el proceso según el diámetro, el material y el nivel de acabado requerido en cada trabajo.

Seleccionar la herramienta correcta es determinante para asegurar estabilidad, calidad superficial y repetibilidad durante el mecanizado. Por eso es importante entender cómo se comporta cada configuración antes de elegir la solución adecuada.

En nuestro catálogo encontrarás herramientas de mandrinado diseñadas para responder a estas necesidades: barras de mandrinar para torneado interior, sistemas modulares para precisión micrométrica y plaquitas de corte específicas para distintos materiales y rangos de diámetro.

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra