Guantes anticorte profesionales: cómo seleccionar el grado de resistencia
Los guantes anticorte son esenciales en trabajos donde se manipulan piezas metálicas, bordes afilados, chapas o herramientas con aristas vivas. Su función no es solo proteger frente a lesiones, sino permitir una manipulación segura sin perder tacto ni agilidad.
En nuestro catálogo encontrarás modelos con distintos niveles de resistencia según la norma EN 388, fabricados con fibras de alto rendimiento y recubrimientos que mejoran el agarre y la durabilidad. Esta amplia gama nos permite ofrecer opciones adecuadas para cada tipo de riesgo en entornos industriales.
¿Qué son los guantes anticorte y cómo clasificamos su protección?
Los guantes anticorte están diseñados para reducir el riesgo de cortes causados por herramientas manuales, piezas metálicas o materiales abrasivos. Utilizamos la clasificación de la norma EN 388, que evalúa la resistencia al corte desde el nivel A (básico) hasta F (máximo rendimiento):
- A – Protección ligera para riesgos mínimos.
- B–C – Protección media para trabajos con aristas moderadas.
- D–E – Protección alta para manipulación de metales o chapas.
- F – Protección muy alta para riesgos severos o materiales especialmente cortantes.

Materiales y recubrimientos en nuestros guantes anticorte
En nuestra categoría encontrarás guantes confeccionados con tejidos de punto de fibras técnicas, como HPPE, polietileno de alta tenacidad, fibra de vidrio o mezclas reforzadas. Estas combinaciones aumentan la resistencia al corte manteniendo flexibilidad y buena ergonomía para jornadas prolongadas.
Los distintos modelos incorporan recubrimientos que aportan cualidades específicas:
- Espuma de nitrilo: gran agarre en seco y en superficies ligeramente aceitados.
- Nitrilo liso: elevada resistencia superficial.
- Poliuretano (PU): tacto fino y buena sensibilidad para trabajos de precisión.
Cómo elegir el nivel adecuado de protección anticorte
La elección del guante debe equilibrar protección, tacto y comodidad. Según la aplicación, recomendamos:
- Montaje ligero o logística: niveles A–B con recubrimiento de PU.
- Mantenimiento o piezas con aristas moderadas: niveles C–D con espuma de nitrilo.
- Chapa metálica, mecanizado o riesgos severos: niveles E–F con fibras reforzadas.
- Trabajos en presencia de aceites o lubricantes: recubrimientos de nitrilo o nitrilo foam.
Ventajas de nuestros guantes anticorte en entornos industriales
Los guantes anticorte de nuestra gama permiten trabajar con mayor seguridad y eficiencia:
- Reducen el riesgo de cortes en tareas con bordes o piezas metálicas.
- Ofrecen un agarre fiable en distintos entornos gracias a sus recubrimientos.
- Mantienen buena durabilidad incluso en uso intensivo.
- Aportan confort prolongado durante tareas repetitivas o de precisión.
- Cubren necesidades de sectores como mecanizado, metalurgia, automoción, mantenimiento y logística.
Seguridad y rendimiento con nuestros guantes anticorte
Seleccionar correctamente los guantes anticorte garantiza una protección eficaz sin renunciar al tacto ni a la comodidad. Gracias a los diferentes niveles EN 388, los materiales de alto rendimiento y los recubrimientos especializados, ofrecemos soluciones adaptadas a cada entorno industrial y a cada tipo de tarea.
