¿Qué equipo de protección individual debe usar un soldador?
La soldadura es uno de los trabajos más exigentes en el entorno industrial. El calor extremo, las chispas, la radiación ultravioleta y los riesgos eléctricos hacen que el uso de Equipos de Protección Individual (EPI) no sea opcional, sino imprescindible. Más allá de prevenir accidentes, un EPI adecuado ayuda a mantener la precisión en cada unión, evita la fatiga prematura y protege al profesional en condiciones de alta exigencia.
A continuación, encontrarás una guía práctica con los principales elementos de protección para soldadura, sus ventajas, características técnicas y las normas que garantizan su calidad.
Protección ocular profesional: visión nítida y segura
La vista es uno de los sentidos más sensibles durante la soldadura, ya que está expuesta a radiaciones infrarrojas y ultravioleta, así como a partículas proyectadas y destellos de alta intensidad. Las gafas de soldador están diseñadas para filtrar la radiación dañina y proteger contra impactos y salpicaduras, a la vez que aseguran una visibilidad óptima de la zona de trabajo.
Entre sus ventajas se encuentran la reducción del deslumbramiento, la prevención de lesiones oculares y la compatibilidad con el uso de otros EPIs. Existen versiones con filtros de distintos niveles (1.7, 3.0 o 5.0, entre otros), modelos envolventes o abatibles y lentes con tratamiento antirrayaduras y antivaho para evitar molestias durante la jornada.
En cuanto a normativas, es importante comprobar que cumplan con EN 166 (protección ocular en general) y con los filtros EN 169 para soldadura.
Ropa ignífuga: seguridad sin perder movilidad

Las chaquetas y prendas ignífugas para soldador protegen el torso, brazos y piernas frente a proyecciones de metal fundido, chispas y calor radiante. Están confeccionadas con tejidos técnicos como Bizflame® o Bizweld®, que combinan resistencia al fuego con ligereza y flexibilidad para no limitar los movimientos durante la jornada.
Su mayor ventaja es que ofrecen una barrera eficaz contra quemaduras y, al mismo tiempo, permiten trabajar con comodidad. Además, cuentan con refuerzos en las zonas de mayor desgaste, lo que prolonga su vida útil en entornos exigentes.
La normativa aplicable más relevante es:
- EN ISO 11611: prendas de protección para soldadura y técnicas relacionadas.
- EN ISO 11612: resistencia al calor y la llama en trabajos con altas temperaturas.
Calzado de seguridad: firmeza y resistencia
El calzado de soldador cumple un papel clave en la protección contra golpes, caídas de piezas, altas temperaturas y salpicaduras de metal fundido, además de reducir el riesgo eléctrico en ambientes industriales.
Las botas de soldador incorporan suelas antideslizantes, punteras de seguridad de acero o materiales compuestos, y forros interiores que aportan comodidad y transpiración en jornadas largas. Su construcción en piel o serraje resistente al calor y el uso de costuras reforzadas prolongan su durabilidad incluso en condiciones severas.
En materia normativa, deben cumplir con:
- EN ISO 20345: seguridad frente a impactos y compresión.
- EN ISO 20349: protección frente a riesgos térmicos y salpicaduras de metal fundido en procesos de soldadura.
En el mercado existen alternativas tanto para trabajos pesados con máxima protección como para operaciones de soldadura TIG que requieren mayor sensibilidad en los dedos.
Protección para las manos: guantes resistentes al calor y al desgaste
Las manos, al estar en contacto directo con la pieza y las herramientas, son especialmente vulnerables. Los guantes para soldador aseguran resistencia al calor, chispas y abrasión, a la vez que permiten mantener la destreza manual necesaria para trabajos de precisión.
Fabricados normalmente en cuero vacuno o serraje, incorporan refuerzos en las zonas de mayor fricción y forros interiores que mejoran el confort y reducen la fatiga.
Existen opciones específicas para diferentes técnicas: los guantes de alta resistencia para soldadura con electrodos o MIG/MAG, y los modelos de gran sensibilidad táctil para TIG.
Para garantizar la seguridad, es fundamental comprobar que los guantes estén certificados según:
- EN 388: protección contra riesgos mecánicos (cortes, abrasión, perforación).
- EN ISO 407: resistencia al calor y a las proyecciones de metal fundido.
Protección complementaria para entornos de alto riesgo
Los ojos no son lo único que debe protegerse durante la soldadura: la cara y el cuello también están expuestos a radiación intensa y partículas incandescentes. Para estos casos se emplean pantallas de soldadura y visores faciales, que crean una barrera completa frente al calor, la luz ultravioleta y las proyecciones.
Estas protecciones aportan cobertura integral y comodidad, permitiendo trabajar durante más tiempo sin fatiga ocular. Los modelos más avanzados incorporan filtros de oscurecimiento automático, que se ajustan de inmediato al encendido del arco eléctrico, garantizando una visión clara antes, durante y después del proceso de soldadura.
En cuanto a la normativa, conviene verificar el cumplimiento de EN 166 (protección ocular) y EN 175 (protección para la cara y los ojos en operaciones de soldadura).
En el mercado existen pantallas de soldador manuales, visores abatibles y cascos electrónicos. Entre las opciones profesionales, en Hoffmann ofrecemos soluciones confiables que equilibran seguridad, durabilidad y ergonomía. Consulta las pantallas y protecciones faciales en Hoffmann.
Seguridad integral para soldadores: cada detalle cuenta
El equipo de protección para soldadura no es un accesorio, sino parte fundamental de la productividad y el bienestar del profesional. Desde la elección de unas gafas con filtros adecuados hasta la selección de calzado y guantes certificados, cada elemento suma a la seguridad y al confort en el trabajo.
Tener la indumentaria correcta reduce riesgos, alarga la vida útil de las herramientas y aporta confianza en cada proyecto. Si buscas soluciones de calidad profesional, puedes explorar la gama de Equipos de protección para soldador en Hoffmann, donde encontrarás alternativas para distintos procesos y niveles de exigencia.
