fresadora de madera

¿Qué fresadora de madera elegir para tu taller?

La fresadora de madera es una herramienta imprescindible en carpintería y ebanistería. Su versatilidad permite realizar cortes precisos, rebajes, ranuras y perfiles decorativos en tableros, puertas o mobiliario. Elegir el modelo adecuado es clave para trabajar con mayor rapidez, seguridad y obtener acabados profesionales.

Aplicaciones de una fresadora de madera

Con una fresadora es posible dar forma a los cantos, crear uniones exactas, abrir cajeados para herrajes o realizar molduras decorativas en madera maciza y materiales derivados como MDF, contrachapados o tableros laminados. Su uso es habitual en talleres de carpintería, montaje de interiores y producción de mobiliario, donde se requiere un alto nivel de detalle y repetitividad en los procesos.

Aspectos a tener en cuenta antes de elegir

Al seleccionar una fresadora de madera conviene valorar varios puntos:

  • Potencia y velocidad: un motor de entre 700 y 2.000 W con velocidades ajustables (20.000–30.000 rpm) permite adaptarse a distintos materiales y espesores.
  • Tipo de fresadora:
    • Fresadora de cantos → compacta y ligera, ideal para perfilar y redondear bordes.
    • Fresadora superior o de superficie (router) → versátil para rebajes, ranuras y molduras.
    • Tupí de mesa → indicada para trabajos intensivos y producción en serie.
  • Ergonomía y control: un buen agarre y peso equilibrado reducen la fatiga en jornadas largas.
  • Compatibilidad de fresas: la posibilidad de usar fresas de distintos perfiles (rectas, chaflán, redondeo) amplía las aplicaciones.

Normas y calidad en herramientas de fresado

Para garantizar un uso seguro, la fresadora de madera debe cumplir con las normas europeas de seguridad en herramientas eléctricas portátiles (EN 60745). Asimismo, las fresas suelen fabricarse en carburo de tungsteno o acero rápido (HSS), materiales que aseguran un corte limpio, precisión en los acabados y mayor vida útil frente al desgaste.

Opciones disponibles en el mercado

Hoy en día las fresadoras de madera pueden encontrarse en versiones eléctricas con cable, que aportan mayor potencia y autonomía de trabajo, y en modelos a batería, muy apreciados en montajes en obra y trabajos en altura por su movilidad. La elección dependerá del tipo de proyecto, la frecuencia de uso y el nivel de precisión requerido.

En nuestro catálogo encontrarás principalmente fresadoras de cantos, tanto con cable como a batería, además de un amplio surtido de accesorios, como adaptadores de aspiración y protecciones de chip, que optimizan el trabajo diario.

La fresadora de madera como aliada en la carpintería

Invertir en una fresadora de madera adaptada a tus proyectos significa mayor precisión, acabados de calidad y procesos más eficientes. Ya sea para trabajos de detalle, para uniones complejas o para producciones de mayor volumen, elegir bien la herramienta marcará la diferencia en la seguridad, el rendimiento y la rentabilidad de tu taller.

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra