calibres mitutoyo

Calibres Mitutoyo: calidad y precisión para una medición exacta

Mitutoyo es una marca líder reconocida en el ámbito de la metrología industrial por su amplia gama de calibres de alta precisión. Estos instrumentos son esenciales para garantizar medidas exactas y fiables en sectores como la ingeniería, la fabricación y el mantenimiento. La amplia variedad de calibres Mitutoyo que disponemos en Hoffmann, se agrupa en diferentes categorías según el tipo de aplicación.

  • Calibres de reglaje

    Los calibres de reglaje son herramientas fundamentales para la calibración y el ajuste de instrumentos de medición como los micrómetros y los pies de rey. Mitutoyo ofrece modelos diseñados específicamente para garantizar que tus herramientas de medición mantengan la precisión requerida en cada uso.

    • Calibres de reglaje para micrómetros exteriores: ideales para ajustar micrómetros, asegurando una medición constante y sin errores.
    • Calibres de reglaje para pie de rey: permiten calibrar pies de rey con exactitud, esenciales para procesos con altos requerimientos de calidad.

  • Calibres de espesores

    Los calibres de espesores Mitutoyo destacan por su capacidad para medir grosores de forma precisa en materiales como láminas, películas o placas metálicas. Estos instrumentos son ideales para verificar espesores en procesos de fabricación donde las tolerancias deben mantenerse estrictamente.

    Descúbrelo

  • Calibres de herradura

    Los calibres de herradura están especialmente diseñados para medir dimensiones internas y externas con una precisión excepcional. Su estructura permite acceder a áreas difíciles, como ranuras y cavidades. Se pueden utilizar en la fabricación de moldes, inspección de piezas complejas y verificación de componentes industriales.

    Calibre de garganta

  • Calibres de longitudes de precisión

    Estos calibres son ideales para mediciones de alta precisión en el control dimensional de componentes mecánicos. Están diseñados para cumplir con las exigencias de sectores como el automotriz y el aeroespacial. El principio uso de estos calibres es la inspección de piezas que requieren una alta exactitud dimensional en procesos críticos.

  • Bloques de patrón para calibres e instrumentos de trazado

    Los bloques patrón de Mitutoyo son herramientas de referencia indispensables para garantizar la correcta calibración de tus instrumentos de trazado y medición. Estos bloques están fabricados con materiales de alta durabilidad y precisión certificada. Proporcionan fiabilidad a la hora de ajustar tus equipos de medición, minimizando el riesgo de errores en las actividades diarias.

    Bloque patrón de clase 1

¿Por qué elegir calibres Mitutoyo?

Mitutoyo es sinónimo de calidad, precisión y durabilidad. Sus calibres están diseñados para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria, con características como:

  • Materiales de alta resistencia: utilizan acero endurecido y recubrimientos que prolongan la vida útil.
  • Ergonomía: ofrecen diseños cómodos y fáciles de manejar incluso en entornos industriales exigentes.
  • Compatibilidad con sistemas de calibración: permiten integrar fácilmente estos instrumentos en tus procesos de control de calidad.

Los calibres Mitutoyo ofrecen una solución para cada necesidad de medición, desde espesores hasta reglajes complejos. Si buscas la máxima precisión y fiabilidad, explorar la amplia gama de calibres Mitutoyo en Hoffmann Group es una decisión acertada. Descubre cómo estos instrumentos pueden optimizar tus procesos y garantizar resultados excepcionales en cada proyecto.

Descúbrelos todos

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra