Sistema de carga automática de elementos de sujeción GARANT Turntable
El Sistema de Carga Automática de elementos de sujeción de GARANT Automation es la forma más sencilla y que ahorra más espacio para automatizar su maquinaria. Con este sistema, puede aumentar su producción inmediatamente. Podrá realizar turnos adicionales y aliviar la carga de trabajo de sus empleados.
7 Ventajas de los sistemas de carga automática GARANT Automation
- No requiere interfaz de automatización
- No requiere puerta automática
- No se requieren conocimientos de programación de robots
- Se pueden automatizar máquinas nuevas y existentes
- No es necesaria una junta giratoria (accionamiento a través de la automatización)
- Integración en pocos días (inicio rápido de la producción)
- Nos encargamos de todos los asuntos (automatización, proceso de mecanizado, lugar de trabajo, etc.)

Por qué elegir el Sistema de Carga Automática GARANT Turntable
Este sistema combina una mesa giratoria de alta capacidad con un control muy sencillo basado en bulones mecánicos de inicio/parada. De este modo, la automatización se centra en la manipulación de los elementos de sujeción, mientras la máquina herramienta continúa trabajando con su propio control CNC habitual.
Características principales de GARANT Turntable 18 y 24
La gama se compone actualmente de dos variantes que comparten filosofía de uso, pero ofrecen diferentes capacidades de carga:
GARANT Turntable 18
Pensada para centros de mecanizado que necesitan automatizar series cortas y medias con elementos de sujeción de mayor peso.
- Hasta 18 posiciones de carga.
- Manipulación de elementos de sujeción de hasta 25 kg por posición.
- Dimensiones máximas del elemento de sujeción con pieza incluida:
- 125 × 200 × 247 mm (L x A x A) con 18 posiciones.
- 300 × 190 × 247 mm (L x A x A) con 9 posiciones.
- 440 × 150 × 247 mm (L x A x A) con 6 posiciones.
NUEVO: GARANT Turntable 24
Diseñada para aumentar el número de posiciones disponibles con elementos algo más ligeros, ideal cuando se manejan muchas mordazas o utillajes de tamaño medio.
- Hasta 24 posiciones de carga.
- Manipulación de elementos de sujeción de hasta 20 kg por posición.
- Dimensiones máximas del elemento de sujeción con pieza incluida:
- 80 × 145 × 247 mm (L x A x A) con 24 posiciones.
- 245 × 145 × 247 mm (L x A x A) con 12 posiciones.
- 375 × 110 × 247 mm (L x A x A) con 8 posiciones.
Cómo funciona el Sistema de Carga Automática GARANT Turntable
El funcionamiento se basa en una secuencia clara de preparación y producción que puede integrarse en la rutina diaria del taller sin interrumpir la máquina:
Cómo poner a trabajar la automatización en 6 pasos: libere todo el potencial de su maquinaria
Gracias a este enfoque, la puesta a punto se realiza en paralelo al mecanizado, se aprovecha mejor cada minuto de husillo y se reducen significativamente los tiempos muertos de carga y descarga.
Carga automatizada de mordazas: su nuevo experto en manipulación de elementos de sujeción
Integración en su máquina herramienta y variantes de implantación
El sistema se ha desarrollado para conectarse a la máquina herramienta con el mínimo impacto posible: no requiere modificar el software de control ni añadir una interfaz de automatización específica.
Para adaptarse al espacio disponible en planta, existen varias variantes de implantación:

Plano de implantación A
Automatización izquierda con ventana de carga

Plano de implantación B
Automatización derecha con ventana de carga

Plano de implantación C
Automatización frontal con unidad corredera a la izquierda

Plano de implantación D
Automatización frontal con unidad corredera a la derecha

Plano de implantación E
Automatización con unidad corredera perpendicular a la máquina

Plano de implantación F
Automatización frontal sin unidad corredera
Simplemente hacia el futuro - con nosotros a su lado
El sofisticado diseño de la GARANT Turntable hace que la planificación y la instalación sean sencillas y directas. Como no es necesario intervenir en el software de control, el sistema también puede instalarse en su máquina herramienta sin necesidad de realizar grandes ajustes. Nuestros expertos asesores le acompañarán en todo momento y le facilitarán al máximo el proceso. Desde el asesoramiento hasta la producción.

1. Asesoramiento in situ

2. Comprobación de viabilidad

3. Oferta

4. Planificación y lanzamiento

5. Integración

6. Puesta en servicio
Su financiación: sencilla, rápida y directa
Hoffmann Group le ofrece diversas ofertas de leasing y otras opciones de financiación, adaptadas individualmente a sus necesidades.
Máxima flexibilidad para alcanzar sus objetivos individuales.
Esta flexibilidad facilita integrar el Sistema de Carga Automática GARANT Turntable tanto en instalaciones nuevas como en máquinas existentes, manteniendo el acceso, la seguridad y el flujo de materiales.
AUTOMATIZACIÓN-ARRENDAMIENTO-TARIFA PLANA
desde € 1.650 –
mensual, más de 6 años plazo*
PRECIO DE COMPRA
desde € 89.000 –
Carga lateral incl. servicio y CE, sin dispositivos de sujeción

El sistema de carga GARANT Turntable ofrece una amplia gama de accesorios
- GARANT Xtouch
- GARANT Xconnect
- GARANT Xcontrol
- Sistema de Limpieza GARANT
- Cepillos de disco GARANT
- Máquina de acabado GARANT GMT 35
- Dispositivos de limpieza por ultrasonidos
- Familia GARANT HCT
- Tecnología de medición industrial de RENISHAW
- Fabricación conectada
Cuatro casos de éxito: nuestros clientes están encantados con GARANT Turntable
Estas empresas hablan de sus experiencias con GARANT Turntable y de cómo les facilita la vida.

«Justo lo que necesitábamos: compacta, fácil de manejar y más capacidad con el mismo rendimiento de trabajo».
FEMATEC
Tamaño: 8 empleados
Producción: Componentes de casi cualquier tamaño de acero, acero inoxidable, metales no ferrosos o plásticos
¿Por qué automatizar?
Por la escasez de mano de obra cualificada. Automatizamos para poder ampliar fácilmente las capacidades en función de la situación de los pedidos.
¿Qué máquinas se han automatizado?
La máquina horizontal Heller HF 3500 DL, sin interfaz de automatización y carga frontal.
¿Por qué escogió la plataforma giratoria GARANT?
Es la solución perfecta para Fematec. Los costes de inversión y los requisitos de espacio son bajos. El tiempo de funcionamiento de la máquina pudo aumentarse en muy poco tiempo.

«Pequeña, compacta y fácil de manejar: es estupendo que la carga automatizada sea tan sencilla».
ISH HUTTER
Tamaño: 6 empleados
Producción: Pequeñas series y series recurrentes con tamaños de lote de hasta 10.000 unidades
¿Por qué automatizar?
Por la escasez de mano de obra cualificada. De 2 a 3 turnos sin costes laborales adicionales. Automatizamos para poder producir pedidos más grandes de forma eficiente.
¿Qué máquinas se automatizaron?
Dos DMU75 monoBLOCK sin interfaz de automatización.
¿Por qué eligió GARANT Turntable?
Pequeña, apenas ocupa espacio, para 18 mordazas, puede manejarla cualquiera. Ahora utilizamos la GARANT Turntable a partir de tamaños de lote de tres piezas.

«La máquina y su funcionamiento no presentan ninguna complicación: esa es su gran ventaja competitiva».
SW AUTOMATISIERUNG
Tamaño: 75 empleados
Producción: Componentes de aluminio para fabricación propia de máquinas especiales
¿Por qué automatizar?
La automatización es nuestra actividad principal y, por tanto, sabemos el potencial que ofrece.
¿Qué máquinas se han automatizado?
DMG Mori, sin interfaz de automatización y carga lateral.
¿Por qué se decidió por la GARANT Turntable?
La sencillez nos convenció. El sistema es increíblemente estable y fiable. Hemos aumentado la capacidad en casi un 80%.

«Sorprendente: el tiempo de encendido de la máquina es casi idéntico al de las horas de husillo».
FK PRÄZISIONSTECHNIK
Tamaño: 20 empleados
Producción: Fabricante de prototipos con producción en serie
¿Por qué han automatizado?
Hemos aumentado nuestra capacidad gracias a la automatización y ahora también podemos ofrecer producción en serie. Ahora producimos 100.000 componentes en serie al año.
¿Qué máquinas se han automatizado?
DMU 50 de 3ª generación, con conexión mediante interfaz de automatización y carga lateral.
¿Por qué se decidió por la mesa giratoria GARANT?
El sistema cumple nuestros requisitos de manipulación de mordazas para el mecanizado a dos caras y es fácil de manejar: Conectar, arrancar y poner en marcha.