• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Cepillos de vellón con vástago PREMIUM*** 60 x 30 mm A BASTO C X 60

Número de artículo: 263249
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 263249
EAN / GTIN 9003172632490
Número del fabricante 263249
Número L L50140 3033

Descripción

Descripción:

Las varillas de vellón TYROLIT son altamente adaptables y garantizan que no haya cambios en la calidad de la superficie. La gama TYROLIT Premium *** ahora se ha ampliado en 29 tipos para que pueda elegir entre diferentes tamaños de grano y otras dimensiones. Se pueden lograr diferentes estructuras de superficie y rugosidades gracias al gran número de gradaciones de grano. Los lápices de vellón TYROLIT también están disponibles con un paño abrasivo incrustado para que se pueda lograr una mayor eliminación de material y se cree un acabado de superficie más áspero.
La gran variedad de granos permite obtener diferentes estructuras y rugosidades de superficie. Las puntas de vellón TYROLIT también están disponibles con un paño abrasivo insertado para conseguir un mayor arranque de material y un acabado superficial más basto.

Característica:

Especificación: A GROB CX 60
Dimensión: DxT
Dimensiones: 60x30
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón normal
Grano: 60
Forma: pasador de abanico de vellón
Especificación: A GROB C X 60
Granulometría: 60
Dimensión (D x D): 60 x 30
Vs / máx: 50
Peso bruto: 0,063 kg
Peso neto: 0,063 kg
Idoneidad del material: Aluminio;Acero;Acero inoxidable
Peso neto: 0,063 kg
Idoneidad del material: Aluminio;INOX;Acero
Línea de producto: Premium

Ventaja:

Surtido versátil
Menor esfuerzo de trabajo
Uso universal
Procesamiento de materiales sin cambiar la textura de la superficie

Aplicación:

Cepillos de láminas de vellón con vástago con abrasivo flexible (VL-C) para incremento de arranque de material.
Cepillos de láminas de vellón con vástago sin abrasivo flexible para un trabajo fino.
Para uso en rectificadoras rectas ajustables.

Material:

robó
acero inoxidable
Metales no ferrosos

Idóneo para:

Para acabados en acero, acero inoxidables y metales no férricos.

Recomendación:

Lápices de vellón con paño abrasivo (VL-C) para una mayor eliminación
Lápices de vellón sin paño abrasivo para trabajos finos
Uso de amoladoras rectas ajustables