• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tyrolit Discos de desbaste FOCUR EXTRA para hierro fundido 178 x 7

Número de artículo: 233776
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 233776
EAN / GTIN 9003172337760
Número del fabricante 233776

Descripción

Descripción:

PREMIUM*** FOCUR Extra ofrece el máximo rendimiento de arranque y, al mismo tiempo, la máxima duración. Esto es posible gracias a una innovadora tecnología de fabricación combinada con zirconio de alta calidad.
Esta herramienta de máximo rendimiento ha sido desarrollada para la aplicación en todos los materiales fundidos y se emplea tanto en el rectificado en plano como en los trabajos de rebarbado, así como en trabajos de revoque. ZA24N-BFX: especialmente para el rectificado en plano, ZA24P-BFX: el tipo universal, ZZA24R-BFX: el especialista en rebarbado y ZZA24S-BFX: para largas duraciones.

Característica:

Especificación: ZZA 24 R- BFX
Dimensión: DxUxH
Dimensiones: 178x7x22.23
Clase E: 21011313
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón de circonio
Grano: 24
Forma: manivela
Especificación: ZZA 24 R- BFX
Grano: 24
Dimensiones (P x U x Al): 178 x 7 x 22,23
Vs / máx: 72
Peso bruto: 0,429 kg
Peso neto: 0,417 kg
Idoneidad del material: Materiales de fundición
Peso neto: 0,389 kg
Idoneidad del material: Fundición;INOX;Acero
Línea de producto: Focur extra

Ventaja:

Máximo rendimiento de arranque gracias al zirconio de primera calidad
El aglomerante especialmente optimizado para hierro fundido proporciona la máxima duración
Uso universal

Aplicación:

ZA24N-BFX: para rectificado en plano
ZA24P-BFX: tipo universal
ZZA24R-BFX: especialista en rebarbado
ZZA24S-BFX: larga duración
4 mm de espesor para el desbaste periférico
7 mm de espesor para desbaste

Material:

moldura

Idóneo para:

Para aplicaciones exigentes en hierro fundido y materiales de fundición, tanto en rectificado en plano como en trabajos de rebarbado y de limpieza

Recomendación:

ZA24N-BFX: para rectificado de superficies
ZA24P-BFX: el tipo universal
ZZA24R-BFX: el especialista en desbarbado
ZZA24S-BFX: para una larga vida útil
Espesor de 4 mm para lijado circunferencial Espesor de 7 mm para desbaste

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra