Descripción:
Las muelas de rectificado pendulares se utilizan principalmente para el rectificado grueso y fino en la construcción de maquinaria y la construcción de moldes. El objetivo es lograr superficies de piezas de trabajo rectas y uniformes. El uso de muelas de rectificado superporosas y óxidos de aluminio especiales produce resultados óptimos en las superficies y un elevado arranque de material.
Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.
Característica:
Especificación: 89A601I10AV217
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 300x50x76.2
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: óxido de aluminio blanco
Grano: 60
Forma: empotrada en ambos lados
Especificación: 155 X 10
Granulometría: 60
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 300 x 50 x 76,2
Vs / máx: 35
Peso bruto: 5,109 kg
Peso neto: 4,953 kg
Idoneidad del material: Acero
Peso neto: 4,953 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, bruñido;Acero rápido, sin templar;HSS;Acero inox./nl., bruñido;Acero inox./nl., sin templar
Ventaja:
Rectificado en frío
Autoafilado
Larga duración
Material:
acero de alta aleación templado
acero de alta aleación, sin templar
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación
Aceros sin templar y de baja aleación