• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Herramientas de rectificado para máquinas automáticas de afilar sierras 150 x 3 x 32 mm SA 80 L5 VN-M OD /63

Número de artículo: 226295
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226295
EAN / GTIN 9003172262956
Número del fabricante 226295

Descripción

Descripción:

TYROLIT vende un amplio surtido de herramientas a la medida de diversas máquinas de rectificado y pasos de dientes. Son adecuadas para el rectificado en seco y en húmedo para sierras de stellite, cromo vanadio y acero rápido.
Los productos están disponibles con diferentes perfiles de canto; forma 1, 1F, 1C, en diámetros desde 150 a 350 mm.

Característica:

Especificación: SA 80 L5 VN-M OD / 63
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 150x3x32
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: corindón normal
Grano: 80
Forma: recta
Especificación: SA 80 L5 VN-M OD /63
Tamaño de grano: 80
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 150 x 3 x 32
Vs / máx: 63
Peso bruto: 0,14 kg
Peso neto: 0,11 kg
Idoneidad del material: Acero;HSS
Peso neto: 0,110 kg
Idoneidad del material: Acero de alta calidad; HSS

Ventaja:

Alto mantenimiento del perfil
Para rectificado en húmedo
Adaptadas a la calidad superficial exigida

Material:

acero de alta aleación templado
HSS