Descripción:
TYROLIT vende un amplio surtido de herramientas a la medida de diversas máquinas de rectificado y pasos de dientes. Son adecuadas para el rectificado en seco y en húmedo para sierras de stellite, cromo vanadio y acero rápido.
Los productos están disponibles con diferentes perfiles de canto; forma 1, 1F, 1C, en diámetros desde 150 a 350 mm.
Característica:
Especificación: 89A 60 M5A V217
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 150x10x32
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: óxido de aluminio blanco
Grano: 60
Forma: recta
Especificación: 89A 60 M5A V217
Granulometría: 60
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 150 x 10 x 32
Vs / máx: 35
Peso bruto: 0,407 kg
Peso neto: 0,374 kg
Idoneidad del material: Acero;HSS
Peso neto: 0,374 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, mecanizado;HSS;Un-/Nl.St., mecanizado
Ventaja:
Alto mantenimiento del perfil
Para rectificado en húmedo
Adaptadas a la calidad superficial exigida
Material:
acero de alta aleación templado
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación