• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Rectificado de herramientas CNC con diamante con aglomerado metálico para rectificado en húmedo 75 x 10 x 20 mm 10 - 10

Número de artículo: 742939
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 742939
EAN / GTIN 9003177429392
Número del fabricante 742939
Número L L50140 1136

Descripción

Descripción:

Con esta muela de diamante puede afilar todas las herramientas de corte de carburo de tungsteno para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte. Hay conjuntos de muelas de rectificado disponibles para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante de D64 - D46. Es importante que esta muela se utilice solamente para el rectificado profundo.
La perfecta combinación de tamaño de grano, concentración y aglomerante permite una duración excepcionalmente larga y un elevado nivel de precisión del perfil.

Característica:

Código EAN: 9003177429392
Grupo de productos: DPJ10
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191500
Número de tarifa aduanera: 68042100
País de origen: AT
Forma: 1
Especificación: D54-3-MXPP
Diámetro: 75 mm
Espesor: 10 mm
Diámetro: 20 mm
Tamaño del grano: 54
Peso neto: 0,343 kg
Peso bruto: 0,605 kg
Peso neto: 0,343 kg
Idoneidad del material: carburo
Línea de productos: STARTEC-XP-P

Ventaja:

La mejor calidad de corte
Duración extremadamente larga de las herramientas
Alto mantenimiento del canto