• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Herramientas de rectificado para máquinas automáticas de afilar sierras 250 x 10 x 32 mm 89A 60 M5A V217 E5

Número de artículo: 461239
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
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 461239
EAN / GTIN 9003174612391
Número del fabricante 461239

Descripción

Descripción:

TYROLIT vende un amplio surtido de herramientas a la medida de diversas máquinas de rectificado y pasos de dientes. Son adecuadas para el rectificado en seco y en húmedo para sierras de stellite, cromo vanadio y acero rápido.
Los productos están disponibles con diferentes perfiles de canto; forma 1, 1F, 1C, en diámetros desde 150 a 350 mm.

Característica:

Especificación: 89A 60 M5A V217 E5
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 250x10x32
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: óxido de aluminio blanco
Grano: 60
Forma: recta
Especificación: 89A 60 M5A V217 E5
Granulometría: 60
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 250 x 10 x 32
Vs / máx: 35
Peso bruto: 1,371 kg
Peso neto: 1,07 kg
Idoneidad del material: Acero;HSS
Peso neto: 1,070 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, mecanizado;HSS;Un-/Nl.St., mecanizado

Ventaja:

Alto mantenimiento del perfil
Para rectificado en húmedo
Adaptadas a la calidad superficial exigida

Material:

acero de alta aleación templado
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación