• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 500 x 40 x 203,2 mm 89A 802 J5A V217 /50

Número de artículo: 713537
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 713537
EAN / GTIN 9003177135378
Número del fabricante 713537
Número L L50140 1806

Descripción

Descripción:

La molienda cilíndrica externa es uno de los procesos de molienda más utilizados en muchas industrias. Por ejemplo, en la industria automotriz, los árboles de levas, los ejes cigüeñal y los ejes de engranajes se fabrican para satisfacer las más altas demandas y requisitos. Uso de corindón fino especialmente para aceros no aleados y de baja aleación. La dureza y la estructura del disco son relevantes para el éxito de la molienda y se adaptan óptimamente para su uso en aceros no aleados y de baja aleación. También disponibles en nuestra gama son discos para la rectificación inclinada del surco.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 89A 802 J5A V217 /50
  • Dimensión (D x D x H): 500 x 40 x 203,2 mm
  • Diámetro: 500 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 203,2 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • El groove oblicuo es posible
  • Aumento de la esperanza de vida
  • Aumento de durabilidad/duración/vida útil

Aplicación:

  • Especialmente para el pulido cilíndrico externo de aceros no aleados y de baja aleación

Material:

moldura
acero de alta aleación templado
acero de alta aleación, sin templar
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación