Descripción:
La pureza química de esta herramientas es un requisito para el mecanizado de tipos de acero inoxidable para evitar una influencia negativa sobre el material como la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de la resistencia a la fatiga. El disco de corte PREMIUM*** en diámetros pequeños ha sido concebido para que se utilice en rectificadoras rectas.
Esta herramienta es adecuada para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.
Característica:
Especificación: A 46 R- BFX A
Dimensión: DxTxH
Dimensión: 63x2x6
Clase E: 21011315
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón normal
Grano: 46
Forma: recta
Especificación: A 46 R- BFX A
Tamaño grano: 46
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 63 x 2 x 6
Vs / máx: 80
Peso bruto: 0,016 kg
Peso neto: 0,015 kg
Idoneidad del material: Acero inoxidable
Peso neto: 0,015 kg
Idoneidad del material: INOX
Línea de producto: Premium
Ventaja:
La pureza química del producto impide la formación de corrosión, la corrosión localizada y la reducción de la resistencia a la fatiga, por lo que proporciona los mejores resultados con acero inoxidable
Los discos, de grano fino y especialmente delgados, ofrecen tiempos de corte mínimos y un trabajo sin esfuerzo
Ideales para el trabajo en zonas de difícil acceso
Convencen gracias a su larga duración, su sencillo uso y su alta precisión
Aplicación:
Para procesar diferentes tipos de acero inoxidable
Para cortar chapas de paredes delgadas, perfiles, tubos, varillas y material macizo
Material:
acero inoxidable
Idóneo para:
Para el trabajo con diferentes calidades de acero inoxidable
Para el corte de chapas finas, perfiles, tubos, barras y material macizo