• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 200 x 25 x 32 mm 10A 46 N5A V217

Número de artículo: 31694
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 31694
EAN / GTIN 9003170316941
Número del fabricante 31694
Número L L50140 1336

Descripción

Descripción:

Los discos de bloque de lijado de unión cerámica se utilizan principalmente en talleres y talleres de reparación. En rectificado y afilado de varios componentes, son particularmente universalmente aplicables. Las especificaciones combinadas permiten una amplia gama de aplicaciones, desde molienda gruesa hasta fina. Estos discos se suministran en envases listos para minoristas para ahorrar espacio. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Especificación: 10A 46 N5A V217
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Vida útil larga
  • Apilable

Aplicación:

  • Universalmente aplicable para el mecanizado de diversos componentes en molienda gruesa y fina

Material:

moldura
Aceros templados sin alear y de baja aleación
Aceros sin templar y de baja aleación