Descripción:
En combinación con el motor de perforación DME19DP, las brocas de perforación en seco con tecnología TGD® son la solución perfecta para aplicaciones de perforación en seco guiadas por soporte en hormigón armado.
Característica:
Especificación: DDL *** - RM
Dimensión: DxTxY / AUFN
Dimensiones: 142x450x11 / 4 ″
Clase E: 21011313
Línea: TGD
Número de arancel aduanero: 82075010002
Grano: 43
Formulario: HOHLT-50115CG
Especificación: 24 - 4 - 11,3
Tamaño del grano: 43
Dimensión (D x D x Y/AUFN): 142 x 450 x 11/4″
Peso bruto: 4,946 kg
Peso neto: 4,711 kg
Aptitud para materiales: Hormigón
Ventaja:
Un rendimiento de corte constante y rápido y funcionamiento suave
Vida útil muy larga.
Material:
Hormigón