• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tyrolit Discos de corte CERABOND para acero y acero inoxidable 115 x 1,0

Número de artículo: 34241344
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 15 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34241344
EAN / GTIN 9003172012636
Número del fabricante 34241344
Número L L50140 1119

Descripción

Descripción:

El sistema de aglomerante CERABOND desarrollado por TYROLIT combina un grano cerámico cortante con una estructura del aglomerante única. Ello evita el desprendimiento prematuro del grano y aumenta considerablemente la agresividad. El surtido de discos de corte CERABOND es especialmente adecuado para el mecanizado óptimo de piezas de trabajo muy duras y exigentes, así como de materiales macizos. El surtido se caracteriza por su larga vida útil y unos procesos de trabajo más cortos con una rentabilidad máxima.
Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND se ha ampliado la familia de productos con un miembro potente. Ello ha completado la línea de productos CERABOND, que ahora está disponible en comercios especializados de todo el mundo.

Característica:

Especificación: CA 60 Q- BFK A
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 115x1.0x22.23
Clase E: 21011315
Línea: PREMIUM
Abrasivos: cerámica
Grano: 60
Forma: recta
Especificación: CA 60 Q- BFK A
Granulometría: 60
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 115 x 1,0 x 22,23
Vs / máx: 80
Peso bruto: 0,029 kg
Peso neto: 0,026 kg
Idoneidad del material: Acero inoxidable;Acero
Peso neto: 0,026 kg
Idoneidad del material: INOX;2IN1;acero
Línea de producto: Premium
Especificación: 2en1

Ventaja:

Procesos de trabajo más cortos
Mayor productividad
Menos costes de producción

Aplicación:

De 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y una formación de rebaba mínima
2,0 mm para una larga vida útil y una máxima estabilidad

Material:

robó
acero inoxidable

Idóneo para:

Para el trabajo con diferentes calidades de acero y acero inoxidable
Para el corte de piezas de trabajo muy duras y exigentes, así como de material macizo

Recomendación:

1,0 a 1,9 mm para un corte más rápido y una mínima formación de rebabas
2,0 a 3,0 mm para una larga vida útil y máxima estabilidad