Descripción:
Las varillas de vellón TYROLIT son altamente adaptables y garantizan que no haya cambios en la calidad de la superficie. La gama TYROLIT Premium *** ahora se ha ampliado en 29 tipos para que pueda elegir entre diferentes tamaños de grano y otras dimensiones. Se pueden lograr diferentes estructuras de superficie y rugosidades gracias al gran número de gradaciones de grano. Los lápices de vellón TYROLIT también están disponibles con un paño abrasivo incrustado para que se pueda lograr una mayor eliminación de material y se cree un acabado de superficie más áspero.
La gran variedad de granos permite obtener diferentes estructuras y rugosidades de superficie. Las puntas de vellón TYROLIT también están disponibles con un paño abrasivo insertado para conseguir un mayor arranque de material y un acabado superficial más basto.
Característica:
Especificación: A MEDIUM CX 80
Dimensión: DxT
Dimensiones: 100x50
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón normal
Grano: 80
Forma: pasador de abanico de vellón
Especificación: A MEDIUM C X 80
Tamaño de grano: 80
Dimensión (D x D): 100 x 50
Vs / máx: 50
Peso bruto: 0,238 kg
Peso neto: 0,238 kg
Idoneidad del material: Aluminio;Acero;Acero inoxidable
Ventaja:
Surtido versátil
Menor esfuerzo de trabajo
Uso universal
Procesamiento de materiales sin cambiar la textura de la superficie
Aplicación:
Cepillos de láminas de vellón con vástago con abrasivo flexible (VL-C) para incremento de arranque de material.
Cepillos de láminas de vellón con vástago sin abrasivo flexible para un trabajo fino.
Para uso en rectificadoras rectas ajustables.
Material:
robó
acero inoxidable
Metales no ferrosos
Idóneo para:
Para acabados en acero, acero inoxidables y metales no férricos.
Recomendación:
Lápices de vellón con paño abrasivo (VL-C) para una mayor eliminación
Lápices de vellón sin paño abrasivo para trabajos finos
Uso de amoladoras rectas ajustables