Descripción:
PREMIUM*** FOCUR Extra ofrece el máximo rendimiento de arranque y, al mismo tiempo, la máxima duración. Esto es posible gracias a una innovadora tecnología de fabricación combinada con zirconio de alta calidad.
Esta herramienta de máximo rendimiento ha sido desarrollada para la aplicación en todos los materiales fundidos y se emplea tanto en el rectificado en plano como en los trabajos de rebarbado, así como en trabajos de revoque. ZA24N-BFX: especialmente para el rectificado en plano, ZA24P-BFX: el tipo universal, ZZA24R-BFX: el especialista en rebarbado y ZZA24S-BFX: para largas duraciones.
Característica:
Especificación: ZZA 24 S- BFX
Dimensión: DxUxH
Dimensiones: 178x7x22.23
Clase E: 21011313
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón de circonio
Grano: 24
Forma: manivela
Especificación: ZZA 24 S- BFX
Grano: 24
Dimensiones (P x U x Al): 178 x 7 x 22,23
Vs / máx: 72
Peso bruto: 0,482 kg
Peso neto: 0,443 kg
Idoneidad del material: Materiales de fundición
Peso neto: 0,443 kg
Idoneidad del material: Fundición;INOX;Acero
Línea de producto: Focur extra
Ventaja:
Máximo rendimiento de arranque gracias al zirconio de primera calidad
El aglomerante especialmente optimizado para hierro fundido proporciona la máxima duración
Uso universal
Aplicación:
ZA24N-BFX: para rectificado en plano
ZA24P-BFX: tipo universal
ZZA24R-BFX: especialista en rebarbado
ZZA24S-BFX: larga duración
4 mm de espesor para el desbaste periférico
7 mm de espesor para desbaste
Material:
moldura
Idóneo para:
Para aplicaciones exigentes en hierro fundido y materiales de fundición, tanto en rectificado en plano como en trabajos de rebarbado y de limpieza